CONDOR コーティング手袋、スムース、ニトリル
形式 | モデル | 長さ | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3RA95 | 8 7 / 10 " | XS | 2 | ¥1,075 | |
A | 3RA92 | 9 2 / 5 " | M | 2 | ¥1,075 | |
A | 3RA93 | 9 3 / 5 " | L | 2 | ¥1,075 | |
A | 3RA96 | 9" | S | 2 | ¥1,075 | |
A | 3RA94 | 10 " | XL | 2 | ¥1,075 |
コーティング手袋、スムース、ニトリル
Condor ニトリルコーティングされた青い手袋は、製造、建設、自動車分野で使用されています。 これらの手袋は、職場のさまざまな危険から手を保護します。
特徴
- Condor ニトリルコーティングされたブルーの手袋は、ニトリルコーティングで指を完全にカバーするデザインが特徴で、摩耗に対する優れた保護を提供します。
- これらの手袋は、しっかりとグリップできる点状のテクスチャーを備えており、乾燥した部品、油っぽい部品を含む作業に最適で、効率と安全性を高めます。
- ANSI / ISEA 耐摩耗性レベル 1 認証を取得しており、優れた耐摩耗性と耐穿刺性を実証し、さまざまな産業用途での信頼性を保証します。
- これらの手袋は滑らかなコーティングの質感を提供し、器用さと正確さを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- フォークリフトブーム
- ビームフォーム
- スランプ試験
- ゲージ修理ツール
- 圧着工具
- 屋内LED照明器具
- アーク溶接機とプラズマカッター
- スプリング
- スプロケットと検査サービスドア
- MADISON オープンオンライズ超低レベル液体スイッチ
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 音響天井タイル
- DAYTON 風車防止ブレーキ
- DIXON 乾燥ガスアダプター
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ Wifi タッチ スイッチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5-40 Unc
- GRUVLOK 溝付きエンド45度肘
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SMC VALVES Vv4Qd15シリーズマニホールド
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機