OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT トロリー 6000 ポンド
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
アイテム価格 | トロリー |
ビームフランジWに適合 | "4へ" 8 |
ビームの高さに適合 | 4 21 / 64 " |
保釈するヘッドルーム | 7-1 / 4」 |
負荷容量 | 6000ポンド |
最小半径曲線 | 51 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールトレッド径 | 4-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 37.19 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。