コンポジット エリート
CompOZite Elite ダビット クレーンは、カーボン ファイバー/アルミニウム製で、競合他社よりも軽量で、1200 人で簡単に組み立てることができます。 強度対重量比が高く、最大 XNUMX ポンドの荷重を持ち上げることができます。これらのクレーンは、ドック、はしけ、ボートでの海洋およびオフショア用途に最適です。
2004 年に設立された OZ Lifting Products は、さまざまなマテリアル ハンドリング製品を製造しています。 米国ミネソタ州ウィノナに本社を置くこのブランドは、石油およびガス、自動車、航空、建設、鉱業の業界に利益をもたらしています。 続きを読む
OZ Lifting Products の広範なカタログには、ホイスト (手動および電動)、ビーム トロリーおよびクランプ、ダビット クレーン、ジブ クレーン、ウィンチ (手動および電動)、スチール ケーブル、取り付けベースなどが含まれます。 ブランドの レバーチェーンホイスト 過負荷保護 (定格負荷の約 150% に設定) を提供し、ユーザーがチェーンを素早く調整して操作を高速化するのに役立つフリーホイール機能を備えています。 これらのユニットは 360 度回転できるため、限られたスペースに最適です。 OZリフティング製品 ジブクレーン 最大耐荷重は 2500 ポンドで、負荷がかかった状態で伸縮ブームを調整するためのラチェット スクリュー ジャッキを備えています。 これらの Tele-Pro クレーンには、ウインチ ハンドル (および電動ドリル アダプター) が標準装備されており、素早く簡単に接続できるスマート ラッチ技術が特徴です。
当社のプレミアム機器の選択により、作業が合理化され、効率が向上し、タスクの管理が容易になります。 ホイスト、トロリー、クレーンの多様な選択肢からお選びください。 Raptor Supplies、OZ Lifting Productsの正規代理店です。
一部の OZ リフティング製品 MPN は、同等の Dayton & Vestil モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の OZ Lifting Products アイテムが利用可能です。
これらの OZ リフティング製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
OZ Lifting Products Dyno-Hoist は、持ち上げられている重量の正確で信頼できる測定値を提供します。 負荷が定格上限の 126% を超えると「OVER」を表示するダイナモメーターが組み込まれています。...続きを見る
Tele-Pro ダビット クレーンは、荷重調整用の伸縮式ブームとラチェット スクリュー ジャッキを備えています。 さらに、ブーム/マストをすばやく接続するためのスマート ラッチ テクノロジーも備えています。 このクレーンにはDIN定格があります ...続きを見る
Aluma-Lite ダビット クレーンは、過酷な環境に耐える耐久性のある粉体塗装仕上げの航空宇宙グレードのアルミニウム構造を特徴としています。 360 度の回転が特徴で、3 つの異なる高さに調整できます。...続きを見る
CompOZite Elite ダビット クレーンは、カーボン ファイバー/アルミニウム製で、競合他社よりも軽量で、1200 人で簡単に組み立てることができます。 強度対重量比が高く、最大 XNUMX ポンドの荷重を持ち上げることができます。これらのクレーンは、ドック、はしけ、ボートでの海洋およびオフショア用途に最適です。
OZリフティング製品 ギヤードトロリー 60000 ポンドまでの負荷を処理できます。
荷物の重量とサイズ、リフトの高さと距離、利用可能なスペースとクリアランス、必要な速度と精度、動力源と制御システムなどの要因を考慮してください。
コンポーネントを潤滑し、摩耗または損傷した部品を交換し、ブレーキとコントロールをテストし、適切な位置合わせとバランスを確認します。