SUREBONDERホットグルーガン
形式 | モデル | 演算 | 出力 | 工具重量 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | プロ2-80 | 少量のアプリケーション、最大2.5lb./hrで溶けます。 | 2.5ポンド/時 | 0.8ポンド | 80 | ¥8,219 | |
B | プロ2-100 | 中量のアプリケーション、最大4lb./hrで溶けます。 | 4ポンド/時 | 1.35ポンド | 100 | ¥11,324 |
ホットグルーガン
Surebonder高温グルーガンは、木工、ラミネート、建設の用途でコンポーネントやワークピースを取り付け/貼り付けるために設計されています。 これらのホットグルーガンは、消費電力を最小限に抑えるための30分の自動シャットオフメカニズム、ラバートリガーとハンドルの設計、取り外し可能なワイヤースタンド、高/低デュアル温度設定を備えています。 80および100Wの電源オプションを備えた幅広いグルーガンからお選びください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージコック
- フィルターハウジング
- 難燃性およびアークフラッシュ下着
- 蛍光灯バッテリーバックアップシステム
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- 配電設備
- 自動車外装
- 測定装置
- 土壌試験
- 温水ヒーターおよび付属品
- ENPAC こぼれ収集システム
- APPROVED VENDOR レデューサー、FNPTメタル
- DAYTON ペンダントプッシュボタン
- RULAND MANUFACTURING JSCシリーズジョーカップリングハブ
- PARKER 圧力レギュレーター
- APOLLO VALVES 77G-UL シリーズ フルポート CSA/UL 青銅製ガス遮断弁
- MORSE DRUM クアッドリング
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、15000 ポンド
- BALDOR / DODGE SCBAH ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E4、エラストマーカップリング