承認されたベンダー減速機、FNPT 金属
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MNH2 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | - | - | ¥1,474 | |
A | 1MNH8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2 "x 1-1 / 2" | - | - | ¥6,736 | |
A | 1MNH7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2 "×1」 | - | - | ¥6,719 | |
A | 1MNH4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 "×3 / 4" | - | - | ¥2,513 | |
A | 1MNG9 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | - | - | ¥1,221 | |
B | 1MNZ4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | - | ¥877 | |
C | 1MPA7 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | - | - | ¥68 | |
A | 1MNH6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1-1/2" x 1-1/4" | - | - | ¥4,821 | |
A | 1MNH9 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2-1 / 2 "2" | - | - | ¥11,764 | |
A | 1MNH5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1-1 / 4 "1" | - | - | ¥3,221 | |
A | 1MNH3 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 "×1 / 2" | - | - | ¥2,526 | |
A | 1MNH1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | - | - | ¥1,472 | |
A | 1MNG8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | - | ¥1,209 | |
A | 1MNG7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | - | - | ¥1,289 | |
A | 1MNG6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 "x 1 / 8" | - | - | ¥1,037 | |
A | 1MNG5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 "x 1 / 8" | - | - | ¥930 | |
D | 1XKT2 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,764 | |
E | 5P575 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1/2" x 1/2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,751 | |
D | 1XKR9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,401 | |
D | 1XKT1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,346 | |
E | 5P569 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1 / 4 "1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,368 | |
F | 2WU62 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4 "×3」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥14,152 | |
E | 5P559 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥518 | |
E | 5P562 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥507 | |
E | 5P564 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥677 | |
E | 5P566 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥701 | |
E | 5P567 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 "×3 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥907 | |
F | 2WU76 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥5,569 | |
F | 2WU77 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2-1/2" x 1-1/2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥4,927 | |
E | 5P561 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥514 | |
E | 5P574 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1/2" x 3/4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,532 | |
E | 5P573 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1 / 2 "1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,615 | |
F | 2WU68 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 "x 2-1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥7,327 | |
F | 2WU78 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2-1 / 2 "2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥4,547 | |
F | 2WU64 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 "×1」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥8,143 | |
F | 2WU66 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥6,000 | |
F | 2WU67 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 "×2」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥6,893 | |
F | 2WU69 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4 "×1」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥9,073 | |
F | 2WU72 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4 "×2」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥13,523 | |
F | 2WU73 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4 "x 2-1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥15,348 | |
F | 2WU75 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2-1 / 2 "1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥4,362 | |
E | 5P558 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 "x 1 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥607 | |
D | 1XKR8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,925 | |
E | 5P563 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥527 | |
E | 5P565 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥696 | |
E | 5P570 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1/4" x 3/4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,292 | |
E | 5P578 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2 "×1」 | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,486 | |
E | 5P571 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1/4" x 1/2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,289 | |
E | 5P572 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,570 | |
E | 5P576 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,431 | |
E | 5P577 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2 "x 1-1 / 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,401 | |
E | 5P568 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 "×1 / 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,026 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レベリングマウント
- バネばかり
- UVシステムアクセサリー
- フォークリフトリフティングビームとフック
- 帯電防止リストストラップキット
- チェックバルブと逆流防止装置
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- クレーンと花綱設備
- 水質と浄化
- カウンターとアワーメーター
- KABA ILCO ロックセットシリンダー
- TANIS BRUSHES プラスチックホルダー60インチ
- KIPP K0154スターグリップ、スチールパーツ
- IRONCLAD 断熱冬用手袋
- GREENLEE 油圧パンチドライバーセット 25本
- HOFFMAN HMIエンクロージャーペデスタルベース
- WATTS BF03-121シリーズラグスタイルバタフライバルブ
- BALDOR MOTOR 垂直軸ポンプ モーター、三相、P ベース
- BALDOR / DODGE トルクアーム、ロッドエンド
- BALDOR / DODGE GTM ボールベアリング