定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5P568 レデューサー 1 x 1/2 インチ Fnpt | AE4ZAB

APPROVED VENDOR 5P568レデューサー1x1 / 2インチFnpt

在庫あり
アイテム:AE4ZAB モデル:5P568

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,024 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサー
ボディ材質黒の可鍛性鉄
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ1 "×1 / 2"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から366度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.57
HSコード7307199060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ飽和蒸気圧温度。 範囲価格
承認されたベンダー 1MNG5 レデューサー 1/4 x 1/8 インチ Npt | AB2LCW 1MNG5黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F1 / 4 "x 1 / 8"--¥926
承認されたベンダー 1MNG6 レデューサー 3/8 x 1/8 インチ Npt | AB2LCX 1MNG6黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F3 / 8 "x 1 / 8"--¥1,202
承認されたベンダー 1MNG7 レデューサー 3/8 x 1/4 インチ Npt | AB2LCY 1MNG7黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F3 / 8 "x 1 / 4"--¥1,498
承認されたベンダー 1MNG8 レデューサー 1/2 x 1/4 インチ Npt | AB2LCZ 1MNG8黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F1 / 2 "x 1 / 4"--¥1,294
承認されたベンダー 1MNG9 レデューサー 1/2 x 3/8 インチ Npt | AB2LDA 1MNG9黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F1 / 2 "x 3 / 8"--¥1,419
承認されたベンダー 1MNH1 レデューサー 3/4 x 3/8 インチ Npt | AB2LDB 1MNH1黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F3 / 4 "x 3 / 8"--¥1,708
承認済みベンダー 1MNH2 レデューサー 3/4 x 1/2 インチ Npt | AB2LDC 1MNH2黒鍛造鋼-FNPT3000 psi @ 72度F3 / 4 "x 1 / 2"--¥1,712

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5P568レデューサー1x1 / 2インチFnpt
¥1,024 /単価