入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MNG5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 "x 1 / 8" | - | - | ¥930 | |
1MNG6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 "x 1 / 8" | - | - | ¥1,037 | |
1MNG7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | - | - | ¥1,289 | |
1MNG8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | - | ¥1,209 | |
1MNG9 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | - | - | ¥1,221 | |
1MNH1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | - | - | ¥1,472 | |
1MNH2 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | - | - | ¥1,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。