MONARCH データロガー
形式 | モデル | 高さ | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 圧力範囲 | 相対湿度範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | プレッシャートラック-It150 | - | + / - 1% | 3 年 | 150のプサイ | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 圧力と温度 | 有り | ¥115,485 | |
B | 頑丈な一時トラック-それ | - | +/- .2℃、.4 F | 3 年 | - | - | -40〜257 F、-40〜125 C | 温度 | 有り | ¥49,121 | |
C | プレッシャートラック-It350 | - | + / - 1% | 3 年 | 350 PSI | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 圧力と温度 | 有り | ¥115,485 | |
C | プレッシャートラック-It550 | - | + / - 1% | 3 年 | 550 PSI | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 圧力と温度 | 有り | ¥126,758 | |
D | 6396-0103 | 1.16 " | +/- 1度C0-50、+ /-2フルレンジ | 1年 | - | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 温度 | いいえ | ¥15,924 | |
E | 6396-0201 | 1.16 " | +/- 3%RH、+ /-1℃0-50 | 1年 | - | 0〜100%RH | -4〜185 F、-20〜85 C | RHと温度 | いいえ | ¥29,868 | |
F | 一時トラックイット | 1.16 " | +/- 1度C0-50、+ /-2フルレンジ | 1年 | - | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 温度 | いいえ | ¥21,524 | |
G | RH 温度 Track-It B | 1.16 " | +/- 3%RH、+ /-1℃0-50 | 1年 | - | 0〜100%RH | -4〜185 F、-20〜85 C | RHと温度 | いいえ | ¥24,694 | |
H | RFID温度 | 2" | +/- 1度F | 1年 | - | - | -4度から140度 | 温度 | 有り | ¥13,073 | |
I | RFID温度 | 2" | +/- 1度F | 1年 | - | 0%に100 | -4度から140度 | 温度と湿度 | 有り | ¥21,753 | |
I | RFID TEMPRHS NIST CERT | 2" | +/- 1度F。 | 1年 | - | 0%に100 | -4度から140度 | NISTによる温度と湿度 | 有り | ¥44,805 | |
H | RFID テンプ ニスト CERT | 2" | +/- 1度F | 1年 | - | - | -4度から140度 | NISTによる温度 | 有り | ¥29,252 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッキングコンテナアクセサリー
- スプライスキット
- コンプレッサーオイル
- 調整可能なパイプサポート
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- コンジットとアクセサリー
- ラボ機器
- 地絡保護
- ペイントと壁紙ツール
- バイブレーター
- 3M プレミアムグレードの反射テープ、スクールバス
- GEORG FISCHER 交換用スクリーン Y ストレーナー PVC
- EDWARDS SIGNALING ドアオープナー
- WATTS ストップバルブ
- GRUVLOK ブラックホースニップル
- MARATHON MOTORS Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース取り付け、B3/B5 FF
- MAGLINER ウイングキット
- TB WOODS スリーブカップリング
- VESTIL ATWRシリーズ アルミホイールライザー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E5、エラストマーカップリング