EDWARDS SIGNALING ドアオープナー
形式 | モデル | 定格電流 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 150-G1 | 0.2A | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 151-G1 | 0.2A | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 178-G1 | 0.3A | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 178-RG5 | 0.19A | 24 VAC | 見積依頼
|
C | 152-G1 | 0.19A | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 177-G1 | 0.19A | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 177-RG5 | 0.19A | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 154-G1 | 0.19A | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 151-G5 | 0.42A | 24 VAC | 見積依頼
|
A | 150-G5 | 0.42A | 24 VAC | 見積依頼
|
E | 180-AF | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
B | 178-AF | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、3〜6VDC | 見積依頼
|
D | 154-AD | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
F | 9E | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
E | 181-AF | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
C | 152-AE | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
B | 177-AF | 1.3〜2.7A | 8〜16VAC、4〜6VDC | 見積依頼
|
B | 178-G5 | 1.4A | 24 VAC | 見積依頼
|
B | 177-G5 | 1.4A | 24 VAC | 見積依頼
|
F | 9G5 | 1.4A | 24 VAC | 見積依頼
|
C | 152-G5 | 1.4A | 24 VAC | 見積依頼
|
D | 154-G5 | 1.4A | 24 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートオペレーター
- スプレーボトルとトリガースプレー
- カウンターとベンチブラシ
- パイプハンガーストラップ
- ドアルーバー
- パワーソーとアクセサリー
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ブッシング
- 延長コードとコンセントストリップ
- 殺虫剤と害虫駆除
- APPROVED VENDOR メッシュタープ
- 3M ラジアル毛ブラシ
- SQUARE D RGFシリーズ、サーキットブレーカー
- DURHAM MANUFACTURING トレイディスペンシングキャビネットを傾ける
- CH HANSON 絶縁ソケットセット
- GRUVLOK 溝付きエンドエルボ
- PEMKO ドアフレームウェザーストリップ
- POWER FIRST サージプロテクターコンセントストリップ
- FALLTECH 胴体上部接続付き腹パッド、嵌合
- HUB CITY 丸穴カップリング