入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 1度F。 |
警報 | 高い低い |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
校正証明書 | オプション |
と互換性 | Androidスマートフォン、タブレット、Windows PC |
深さ | 0.5 " |
露点範囲 | ソフトウェアで計算 |
デジタル表示 | いいえ |
周波数範囲 | 13560000 Hz |
高さ | 2" |
インタフェース | 無線 |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
リモートプローブ | いいえ |
サンプルポイントストレージ | 8 KB |
必要なソフトウェア | 同梱 |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
時間間隔 | 10秒から60分 |
タイプ | NISTによる温度と湿度 |
防水 | はい |
幅(Width) | 568878 " |
ワイヤレス範囲 | 1まで」 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025198080 |
プロダクト | モデル | 高さ | 正確さ | バッテリーの持続時間 | 圧力範囲 | 相対湿度範囲 | 温度。 範囲 | タイプ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一時トラックイット | 1.16 " | +/- 1度C0-50、+ /-2フルレンジ | 1年 | - | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 温度 | いいえ | ¥21,847 | ||
6396-0103 | 1.16 " | +/- 1度C0-50、+ /-2フルレンジ | 1年 | - | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 温度 | いいえ | ¥16,220 | ||
頑丈な一時トラック-それ | - | +/- .2℃、.4 F | 3 年 | - | - | -40〜257 F、-40〜125 C | 温度 | はい | ¥49,663 | ||
6396-0201 | 1.16 " | +/- 3%RH、+ /-1℃0-50 | 1年 | - | 0〜100%RH | -4〜185 F、-20〜85 C | RHと温度 | いいえ | ¥30,266 | ||
RH 温度 Track-It B | 1.16 " | +/- 3%RH、+ /-1℃0-50 | 1年 | - | 0〜100%RH | -4〜185 F、-20〜85 C | RHと温度 | いいえ | ¥25,000 | ||
プレッシャートラック-It150 | - | + / - 1% | 3 年 | 150のプサイ | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 圧力と温度 | はい | ¥114,675 | ||
プレッシャートラック-It350 | - | + / - 1% | 3 年 | 350 PSI | - | -4〜185 F、-20〜85 C | 圧力と温度 | はい | ¥114,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。