MARATHON MOTORS Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース取り付け、B3/B5 FF
マラソン グローブトロッター IEC フレーム モーターは、商業および産業環境のポンプ、コンベア、コンプレッサー、その他の機器で使用されます。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | ¥80,359 | |
B | 090LT17FH6519 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 1.49 | 1800 | ¥158,280 | |
C | 090LT34FH6520 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 2.24 | 3600 | ¥175,189 |
特徴
- これらのモーターは、3600 Hz の周波数定格で 60 rpm の最大速度を提供する三相設計になっています。
- それらは、ユニットに取り付けられた外部ファンの助けを借りてモーター巻線を冷却するためのTEFCエンクロージャを特徴とし、振動を低減するための足付き/剛性ベースの取り付けを提供します。
- これらのユニットには、最大 155 ℃ の温度範囲に耐える MAX GUARD クラス F 断熱材が備わっています。
- それらには、配線接続を保護し、短絡状態による事故を防ぐための上部に取り付けられた/特大の端子ボックスが付属しています。
規格と承認
- CE
- UL
- CSA
よくある質問
ボールベアリングは何に使われていますか?
ボール ベアリングは、モーター部品の滑らかで連続的な動きを保証する、潤滑された可動部品です。
連続デューティサイクルとは何ですか?
連続負荷サイクルとは、熱平衡に達するまでの長時間、一定の負荷の下でのモーターの連続動作を指します。
IEC モーターと NEMA モーターの違いは何ですか?
NEMA モーターは大型機器に対応し、短絡に耐えることができます。 IEC定格モーターは、ユーザー保護用の安全カバーを適用することなく、過負荷に迅速に応答するコンパクトな設計に最適です。