フォークリフトリフティングビームとフック
フォークリフトは重い資材や設備の移動に最適です。パレットや木箱をある場所から別の場所に簡単に持ち上げて移動できるフォークのセットが特徴です。ラプター...続きを読む
S-FORKシリーズ吊りフック
形式 | モデル | 容量 | フォークポケット幅 | フォークポケットの高さ | フックタイプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-フォーク-4-AT | ¥58,616 | ||||||
B | S-FORK-4 / 6-RL | ¥28,028 | ||||||
C | S-FORK-4 / 6-SL | ¥29,898 |
D-FORKシリーズ吊りフック
形式 | モデル | 容量 | フォークポケットの高さ | フォークポケット幅 | フォークポケットセンター | フックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D-フォーク-4-RL | ¥52,851 | 見積依頼 | |||||
B | D-フォーク-4-SL | ¥53,305 | ||||||
C | D-フォーク-10-SL | ¥92,242 |
フォークに取り付けられたビームとフック
形式 | モデル | アイテム価格 | |
---|---|---|---|
A | FTB-10 | 見積依頼 | |
B | FMBL-WH | 見積依頼 | |
C | FMBL | 見積依頼 | |
D | FTB-1 | 見積依頼 | |
E | FTB-3 | 見積依頼 | |
F | FMH6600 | 見積依頼 | |
G | FMH6600-SC | 見積依頼 | |
H | FTBS-1 | 見積依頼 | |
I | FMH6600-LS | 見積依頼 |
ダブルフックフォークリフトビーム
形式 | モデル | フォークポケットサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 5S-1 1/2-4 | ¥45,523 | ||
A | 5S-1 1/2-5 | ¥47,731 | ||
A | 5S-1 1/2-6 | ¥52,164 |
シングルフックフォークリフトビーム
フォークリフトリフティングフック
バッグリフター、4ストラップポイント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BBL-4 | AG7MKB | ¥111,019 |
交換用エンドプレート、除雪ブレード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPB-NP-EP-RF | CE4QVK | ¥117,967 | 詳細を参照してください。 |
フォークリフトリフティングビームとフック
フォークリフトリフティングビームとフックは、重い物を持ち上げ、積み込み、荷降ろしし、輸送します。 それらは、アイテムを持ち上げて移動するためにフォークトラックのキャリッジに取り付けられています。 Raptor Supplies のようなブランドからの多種多様なフォークリフトリフティングビームとフックを提供しています コールドウェル & ヴェスティル。 これらのユニットは、3000〜30000ポンドの範囲の負荷を処理しながら、安定性と安全性を高めるためにロープ、チェーン、またはハーネスとともに使用されます。シングルまたはダブルのスイベルフックを備えたシングルおよびダブルフォークのバリエーションがあります。
よくある質問
用途に適したフォークリフト リフティング ビームまたはフックを選択するにはどうすればよいですか?
適切なフォークリフト リフティング ビームまたはフックは、アプリケーションの特定の負荷要件によって異なります。 考慮すべき要素には、荷物の重量と寸法、および荷物の吊り上げポイントのタイプが含まれます。
Vestil D フォーク ダブル ホイスト フックを使用する際には、どのような安全指示に従う必要がありますか?
- フックに負荷をかける前に、シャックルピンが完全に固定されていることを確認してください。
- 毎回ピンを締めてからご使用ください。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 送風機
- コードレスツール
- クレーンと花綱設備
- 緊急時への備え
- ステンレス鋼管
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- ハスプロック
- 電動インペラ
- NEWSTRIPE 中型商用コンパクター
- DAYTON 供給ベント11/1インチ
- KELCH エンドミルホルダーブランク
- AUTOQUIP 空軍シリーズシザーリフトテーブル
- FUNNEL KING 測定容器
- THOMAS & BETTS サービスエントランスコネクタ
- 3M パッドホルダー
- VESTIL RHCB シリーズ 成形ゴム ホースおよびケーブル クロスオーバー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BLMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BLUE WAVE PRODUCTS アダプタ