入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グルーガン |
フィード | トリガー |
演算 | 中量のアプリケーション、最大4lb./hrで溶けます。 |
スティックのり容量 | 7/16 "、1/2"、0.43 "、0.45" |
最大動作温度。 | 400度F |
出力 | 4ポンド/時 |
サイズ | 7/16 "、1/2"、0.45 "、0.43" |
スイッチタイプ | オンオフ |
工具長 | 8.5 " |
工具重量 | 1.35ポンド |
タイプ | ホットメルト |
電圧 | 110 |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 演算 | 出力 | 工具重量 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロ2-80 | 少量のアプリケーション、最大2.5lb./hrで溶けます。 | 2.5ポンド/時 | 0.8ポンド | 80 | ¥8,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。