入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.26×1.77インチ |
クランプアームの長さ | 4.87 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 120度 |
直径 | 0.340 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 67度 |
クランプアーム下の高さ | 2" |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 8.860 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.840 " |
製品データシート | デスタコ-247-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M12 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437524706 |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 247-U 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、自動車および航空宇宙産業において、トグル機構を介して適用荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を適用するために使用されます。 このクランプのハンドルは垂直位置にロックされ、直立位置に押し込まれると、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 これは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、精密に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 このユニットの保持能力は 1000 ポンドで、優れた横方向の安定性を実現する大きなバーガイドが特徴です。 Destaco 247-U 垂直ホールドダウン クランプは、溶接、研削、機械加工、金属加工用途に使用されます。 取り付けが容易なネジ穴付きのフランジ付きベースが付いています。
Destaco 247-U 垂直ホールドダウン クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業の機械加工、溶接、研削、金属加工用途に使用されています。
この247-U垂直ホールドダウンクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
A.ハンドルをツールから引き離した後、固定バーを持ち上げて、バーの下に物を置きます。 クランプハンドルが垂直方向に移動購入に進む、クランプ力がかかります。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換するための押さえクランプ用の Destaco スピンドルを提供し、手間のかからない操作と、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷からの保護を保証します。
A.フランジ付きベースにより安全な表面実装が可能になり、ストレートベースによりブレード取り付けが可能になります。 どちらの取り付けスタイルでも、ユニットを表面に簡単に取り付けることができ、エクステンションを簡単に取り付けることができます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。