MARATHON MOTORS 農作業/農業用モーター、オーガドライブ、単相、TEFC、N フランジ
マラソン農業用/農業用モーターは、過酷で頑丈な操作でうまく機能し、自動車、食品および飲料、海洋、石油およびガス産業における農業および発電用途に最適です。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | RPM | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz | - | 1 | 115 / 230V AC | ¥228,218 | |
B | 5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | ¥108,138 | |
C | 5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | ¥129,914 | |
D | 5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | ¥91,614 |
動作メカニズム
- 農業用 AC モーターは、XNUMX つの固定磁石とシャフトを囲むワイヤのコイルを含むため、磁気の原理で動作します。
- ワイヤーのコイルに電荷を加えると電磁石になり、磁場が発生します。
- 装備されたステーターには、ワイヤーのループ、固体金属の車軸、コイル、金属棒で作られたリスのケージ、および電気を伝導できる自由に回転する他の金属部品が含まれています。
- AC モーターでは、ステーターを構成する外側のコイルに電力を送信し、コイルが順番にペアで通電され、モーターの周りを回転する磁場を生成します。
特徴
- マラソン農業用/農業用モーターには、素早く確実に固定するためのスルーボルトが付属しています。
- これらの高トルク モーターは、最大 1 馬力のトルクを提供する単相ユニットです。
- モーター巻線を清潔で涼しく乾燥した状態に保つための TEFC エンクロージャがあります。
- これらのユニットにはオーガ駆動オプションがあり、最高速度と位置および動的精度を提供します。
- それらは、構造剛性のための圧延鋼構造と、モーターの摩擦を低減するためのボールベアリングを特徴としています。
- これらの製品は、最大 1.5 rpm の速度を実現する 50 Hz / 60 Hz 電源で最大 1800 馬力のトルクを生成します。
- 摂氏 40 度までの温度に耐えるクラス B および F の断熱タイプが用意されています。
規格と承認
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
連続運転とはどういう意味ですか?
連続負荷とは、最大電流がXNUMX時間以上連続して動作購入に進む予想される場所です。
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 端子台アクセサリ
- 英国およびIECヒューズ
- 空気圧キャスター
- 鋲打銃付属品
- タイヤとホイール
- ねじ山インサート
- クレーンと花綱設備
- 液面計と視力インジケーター
- 家具
- レースウェイとアクセサリー
- HONEYWELL サイドロータリーセンターニュートラルリミットスイッチ
- ALPHA FITTINGS Tru-Flateおよび産業用クイックカプラーボディ
- INGERSOLL-RAND コンプレッサー用クランクシャフト修理キット
- COXREELS HVシリーズ安全ホースリール
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- EATON ダストプラグ
- Cementex USA ヒューズプーラー
- MARTIN SPROCKET 1/4インチドライブソケットセット
- UNITED SCIENTIFIC 時計皿
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 12ピッチ