MARATHON MOTORS 5KC46JN0076UC1292汎用ファームデューティモーター
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56NY |
全負荷アンペア | 8.4 / 4.0-4.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回りに選択 |
RPM | 1725/1425 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 722856027887 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 48.74 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 27.79 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | RPM | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | ¥108,138 | ||
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | ¥129,914 | ||
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz | - | 1 | 115 / 230V AC | ¥228,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。