ゼネラルエレクトリック SGDAシリーズ 配線用遮断器 電子トリップ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SGDA32AT0400 | 65kAIC @ 240V | 400A | 240V | ¥247,427 | 見積依頼
|
A | SGDA36AN0400 | 100kAIC @ 480V | 400A | 600V | ¥277,607 | 見積依頼
|
A | SGDA36AN0600 | 100kAIC @ 480V | 600A | 600V | ¥328,653 | 見積依頼
|
SGDAシリーズモールドケースサーキットブレーカ、電子トリップ
General Electric サーキット ブレーカーは、配電盤、配電盤、モーター制御システム、母線路用途で使用される電気回路を保護します。 これらのサーキット ブレーカは、交換可能な RMS トリップ ユニットを備えており、故障電流に対する最大限の保護を実現する長時間、短時間、および瞬間的なトリップ機能を提供します。 ラグ端子接続によるボルトオン取り付けが特徴で、現場で簡単かつ迅速に設置できます。 これらの回路ブレーカーは UL 規格に準拠し、HACR 定格を取得しており、逆給電用途に最適です。 SGDA シリーズサーキットブレーカーは、定格電流 400 および 600A で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家具のヒントとキャップ
- ガードレール
- ドームの安全とセキュリティミラー
- ユーティリティシンクの蛇口
- ダクト付きヒュームフード
- 圧力と真空の測定
- 水質検査装置およびメーター
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- はかりとはかり付属品
- ブロンズ
- RACO スクエアボックス
- LUFKIN デリックブレード100フィート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-20 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- OIL SAFE バルク システム フィルター アップグレード キット
- EATON ブレーキクランプ
- AIRMASTER FAN CDU シリーズ ダイレクト ドライブ遠心アップブラスト/ウォール ファン
- BEST キーブランク
- EDWARDS MFG 40トンの鉄工