AIRMASTER FAN CDU シリーズ ダイレクトドライブ遠心アップブラスト/ウォールファン
形式 | モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | 速度 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32637 | 19x 2」 | 17-3 / 4」 | 537立方フィート | 1/15 | 1600 Rpm | 8 3 / 4 " | ¥133,650 | 見積依頼
|
A | 32638 | 19x 2」 | 22 " | 870立方フィート | 1/15 | 1525 Rpm | 10 1 / 2 " | ¥191,018 | 見積依頼
|
A | 32642 | 21x 2」 | 25-1 / 2」 | 1210立方フィート | 1/3 | 1525 Rpm | 11 3 / 4 " | ¥217,105 | 見積依頼
|
A | 32728 | 21x 2」 | 28-7 / 8」 | 2100立方フィート | 1/3 | 1700回転 | 11 3 / 4 " | ¥222,545 | 見積依頼
|
A | 32643 | 21x 2」 | 25-1 / 2」 | 1390立方フィート | 1/2 | 1650回転 | 13 3 / 4 " | ¥258,400 | 見積依頼
|
CDU シリーズ ダイレクト ドライブ遠心アップブラスト/ウォール ファン
Airmaster CDU シリーズ ダイレクト ドライブ遠心アップブラスト / ウォール ファンは、キッチン、レストラン、外食サービス施設で煙、臭気、過剰な熱を除去して清潔で快適な環境を実現するために使用されます。 これらのベンチレータは、空気の再循環を防止し、緊急切断スイッチで安全性を確保するための高垂直排出設計を採用しています。 過負荷にならない後方傾斜ホイールを備えており、安定した空気の流れを実現します。 これらのユニットでは、標準の可変速度制御を通じてカスタマイズ可能な操作が可能です。 防振ゴムが付属しているので静かな性能が得られ、コンパクトなサイズなので設置が簡単です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 火と煙のダンパー
- 油圧フローディバイダー
- 浸透剤と潤滑剤
- ボルテックスチューブ
- インパクトソケットとビット
- チェックバルブと逆流防止装置
- アンカー
- 空気の動き
- スプロケットと検査サービスドア
- KABELSCHLEPP Uniflex(tm)オープン、ナイロン
- TB WOODS GRフォームフレックスカップリング
- COOPER B-LINE タイプ 12 両開きドア デュアル アクセス自立式地上取り付けエンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3-44 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 40 x スケジュール 40、EPDM
- Arrow Pneumatics F5 シリーズ中間凝集フィルター
- LEGRIS マニホールド
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5972Gシリーズ
- TSUBAKI QDブッシュ SH型
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.160チェーン用