火と煙のダンパー
スリーブ付きスクエアファイヤーダンパー、スチール
デイトンの防火ダンパーは炎の延焼を防ぎ、建物から立ち退くまでの時間を確保します。 これらのユニットには、HVAC システムの各セクションを通る空気流量を調整するためのスリーブがあり、(必要に応じて) 調整のためにアクセスできるエリアに配置されています。 最大 165 °F の温度に耐えることができ、静的および動的取り付けスタイルが利用可能です。
デイトンの防火ダンパーは炎の延焼を防ぎ、建物から立ち退くまでの時間を確保します。 これらのユニットには、HVAC システムの各セクションを通る空気流量を調整するためのスリーブがあり、(必要に応じて) 調整のためにアクセスできるエリアに配置されています。 最大 165 °F の温度に耐えることができ、静的および動的取り付けスタイルが利用可能です。
ファイアーダンパー、ラウンド
デイトンの円形防火ダンパーは、煙や火災の拡大を防ぐためにオフィスビルや医療施設で使用されています。 耐食性を高めるために 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を備えており、動的、垂直、水平方向の空気の流れに対応できます。 これらのダンパーは UL 規格を満たしており、直径は 3.875、5.875、7.875、9.875、11.875、13.875 インチからお選びいただけます。
デイトンの円形防火ダンパーは、煙や火災の拡大を防ぐためにオフィスビルや医療施設で使用されています。 耐食性を高めるために 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を備えており、動的、垂直、水平方向の空気の流れに対応できます。 これらのダンパーは UL 規格を満たしており、直径は 3.875、5.875、7.875、9.875、11.875、13.875 インチからお選びいただけます。
火と煙のダンパー、長方形
Dayton 長方形防火ダンパーは、換気、暖房、空調ダクト内で火災の延焼を防ぐために使用される防火フレームです。 これらは、火災時にダンパーを閉じる必要がある場合に、加圧空気流が流れるように製造された防火バリアまたはダクト システムの貫通に使用するために設計されています。 これらの防火ダンパーには、0.219 ~ 1.416 平方フィートの範囲の自由面積を持つバリエーションが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies
Dayton 長方形防火ダンパーは、換気、暖房、空調ダクト内で火災の延焼を防ぐために使用される防火フレームです。 これらは、火災時にダンパーを閉じる必要がある場合に、加圧空気流が流れるように製造された防火バリアまたはダクト システムの貫通に使用するために設計されています。 これらの防火ダンパーには、0.219 ~ 1.416 平方フィートの範囲の自由面積を持つバリエーションが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies
形式 | モデル | ダクト形状用 | フレームレスフランジ | フリーエリア | 装着タイプ | 全体の高さ | 大まかな開口部の形状 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TGC3 | ¥19,598 | ||||||||
A | 2TGA6 | ¥13,345 | ||||||||
B | 2TGF2 | ¥21,169 | ||||||||
B | 2TGE8 | ¥20,261 | ||||||||
C | 2TGD7 | ¥16,689 | ||||||||
C | 2TGD5 | ¥15,589 | ||||||||
C | 2TGD3 | ¥13,587 | ||||||||
C | 2TGD1 | ¥13,402 | ||||||||
A | 2TGC2 | ¥14,377 | ||||||||
A | 2TGA9 | ¥16,770 | ||||||||
A | 2TGA7 | ¥13,483 | ||||||||
B | 2TGF8 | ¥25,903 | ||||||||
C | 2TGD4 | ¥14,955 | ||||||||
B | 2TGF7 | ¥23,355 | ||||||||
C | 2TGE4 | ¥30,495 | ||||||||
C | 2TGE1 | ¥24,390 | ||||||||
A | 2TGC6 | ¥22,112 | ||||||||
A | 2TGA3 | ¥12,112 | ||||||||
B | 2TGF5 | ¥24,766 | ||||||||
B | 2TGF3 | ¥21,685 | ||||||||
B | 2TGF1 | ¥21,101 | ||||||||
C | 2TGD9 | ¥21,369 | ||||||||
B | 2TGG2 | ¥31,645 | ||||||||
A | 2TGA5 | ¥13,009 | ||||||||
D | 2TGA8 | ¥18,916 |
防火ダンパー、スクエア
形式 | モデル | フリーエリア | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2TGA1 | ¥14,371 | |||
B | 2TGC8 | ¥17,408 | |||
C | 2TGE6 | ¥18,574 | |||
C | 2TGE7 | ¥18,578 | |||
B | 2TGC9 | ¥18,047 | |||
A | 2TGA2 | ¥12,203 | |||
C | 2TGE9 | ¥20,438 | |||
A | 2TGA4 | ¥13,056 | |||
B | 2TGD2 | ¥15,523 | |||
B | 2TGD6 | ¥22,701 | |||
C | 2TGF4 | ¥22,979 | |||
B | 2TGD8 | ¥20,408 | |||
C | 2TGF6 | ¥26,775 | |||
A | 2TGC1 | ¥24,431 | |||
C | 2TGF9 | ¥28,647 | |||
B | 2TGE2 | ¥22,529 | |||
A | 2TGC4 | ¥24,343 | |||
C | 2TGG1 | ¥32,363 | |||
B | 2TGE3 | ¥31,528 | |||
A | 2TGC5 | ¥26,893 | |||
B | 2TGE5 | ¥31,322 | |||
A | 2TGC7 | ¥27,410 | |||
C | 2TGG3 | ¥41,220 |
火と煙のダンパー
防火・防煙ダンパーは、緊急火災の際に火や煙の広がりを防ぐように設計されています。 建物、オフィス、医療施設、商業施設での使用に最適です。 これらのダンパーは HVAC システムに設置され、ダクト温度が極端なレベルに達した場合、または煙を検出した場合に自動的に停止するブレードを備えています。 これらの UL 認定ユニットは、垂直方向または水平方向に取り付けることができ、炎の広がりを遅らせ、建物から退避するまでの時間を確保します。 豊富なラインナップの中からお選びいただけます デイトン 長方形、正方形、円形のオプションで利用可能な防火ダンパー。
詳細はこちら
- パワーソーとアクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- キャスターとホイール
- 電力試験
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ソケットビット
- デジタルノギス
- 床とテーブルのファン
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 消防ホースピンラックアセンブリ
- NORTON ABRASIVES 酸化アルミニウム研磨カットオフホイール、チョップソータイプ1
- DIAMABRUSH クラッチプレート
- RED HAT パイロット電磁弁
- MILWAUKEE コードレス、インパクトレンチ、18VDC
- COOPER B-LINE B124 シリーズ XNUMX 穴トリプルウィングフィッティング
- ANVIL ボールチェックバルブ
- REGAL 航空機用ドリルビット、延長長さ、タイプ J、酸化青銅
- ESAB 低合金鋼棒溶接電極
- HONEYWELL インダクトエアクリーナー
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 拡張機能