電気ユニットヒーターアクセサリー
ダクトヒーターコイルキット
ディフューザー
特定の目的のヒーター パック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H2001B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
B | H2110B-3 | ¥11,705 | 見積依頼 |
C | H2117B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
D | H2104B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
E | H2106B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
F | H2005B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
G | H2116B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
H | H2107B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
G | H2115B-3 | - | 見積依頼 |
I | H2111B-3 | ¥10,265 | 見積依頼 |
D | H2105B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
J | H2003B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
D | H2103B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
D | H2101B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
D | H2102B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
F | H2004B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
J | H2002B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
G | H2114B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
K | H2112B-3 | ¥10,265 | 見積依頼 |
L | H2109B-3 | ¥11,705 | 見積依頼 |
M | H2113B-3 | ¥27,676 | 見積依頼 |
N | H2108B-3 | ¥15,343 | 見積依頼 |
ヒーターサーモスタット
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HLTSTAT10C | 見積依頼 |
B | HLTSTAT20C | 見積依頼 |
ルーバーキット
プロテクター
ディフューザー
Dayton ディフューザーは、液体の速度が低下する際に、より緩やかな膨張と不安定性の少ない領域を提供することにより、遠心ポンプの効率を向上させます。 これらは Dayton 熱可塑性遠心ポンプと併用するように設計されています。 これらの頑丈で耐食性のあるポンプは、内蔵の熱過負荷保護機能とグラスファイバーで強化されたポンプ本体を備えています。 さまざまなディフューザーからお選びいただけます。Dayton 遠心ポンプと併用できます。 Raptor Supplies.
Dayton ディフューザーは、液体の速度が低下する際に、より緩やかな膨張と不安定性の少ない領域を提供することにより、遠心ポンプの効率を向上させます。 これらは Dayton 熱可塑性遠心ポンプと併用するように設計されています。 これらの頑丈で耐食性のあるポンプは、内蔵の熱過負荷保護機能とグラスファイバーで強化されたポンプ本体を備えています。 さまざまなディフューザーからお選びいただけます。Dayton 遠心ポンプと併用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ブランドに合う | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PP14003G | ¥6,976 | ||||
B | 121497A | ¥32,113 | 見積依頼 | |||
C | PP02009G | ¥2,777 | ||||
D | PP05007G | ¥41,418 | ||||
E | PP09006G | ¥7,267 | ||||
F | PP13009G | ¥41,371 | ||||
B | 20406 | ¥95,943 | 見積依頼 | |||
G | 783GA7 | ¥1,714 | 見積依頼 | |||
H | pp22133am04g | ¥14,399 | ||||
B | 132464 | ¥44,576 | 見積依頼 | |||
I | PP23023DM03G | ¥11,645 | 見積依頼 | |||
B | 121428A | ¥23,326 | 見積依頼 | |||
B | 20405 | ¥95,943 | 見積依頼 | |||
J | PPTLSP007G | ¥12,431 | ||||
K | PPTLSP210G | ¥17,425 | ||||
L | 132425 | ¥21,107 |
使い捨てフィルター
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物を捕捉するように設計されています。 これらの使い捨てフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の幅広い使い捨てフィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物を捕捉するように設計されています。 これらの使い捨てフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の幅広い使い捨てフィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ログインキット
Dayton レジスター キットは、電気プレナム ヒーターを設置し、その機能を向上させるように設計されています。 壁取り付け設計が特徴で、操作が簡単です。 10 インチと 12 インチ幅のさまざまなレジスター キットからお選びください。
Dayton レジスター キットは、電気プレナム ヒーターを設置し、その機能を向上させるように設計されています。 壁取り付け設計が特徴で、操作が簡単です。 10 インチと 12 インチ幅のさまざまなレジスター キットからお選びください。
サーモスタット
Dayton サーモスタットは、天井と壁の電気ヒーターの温度を管理します。 これらのサーモスタットの温度範囲は、ダイヤルを使用して電子的またはデジタル的に設定でき、必要な温度を維持するためにヒーターをオフまたはオンにします。 これらのサーモスタットは、SPST および DPST スイッチ タイプから選択できます。
Dayton サーモスタットは、天井と壁の電気ヒーターの温度を管理します。 これらのサーモスタットの温度範囲は、ダイヤルを使用して電子的またはデジタル的に設定でき、必要な温度を維持するためにヒーターをオフまたはオンにします。 これらのサーモスタットは、SPST および DPST スイッチ タイプから選択できます。
形式 | モデル | 電圧範囲 | アンペアAC | KWに適合 | Hz | アイテム価格 | 装着タイプ | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2201186 | ¥17,811 | |||||||||
B | PH902-019-US-A | ¥4,876 | 見積依頼 | ||||||||
C | HV502407050009G | ¥5,994 | |||||||||
D | VEVRM150420G | ¥5,484 | |||||||||
E | 48GP69 | ¥4,936 | 見積依頼 | ||||||||
C | RTSP | ¥10,448 | 見積依頼 | ||||||||
F | PH-936-007 | ¥10,195 | 見積依頼 | ||||||||
G | 1111-03 | ¥9,271 | 見積依頼 | ||||||||
H | 30KA31 | ¥41,888 | |||||||||
I | 2ユ90 | ¥28,056 | |||||||||
J | 2ユ95 | ¥27,438 |
断路器
Dayton 切断スイッチは、ヒーターをオフまたはオンにしたり、電源から切り離したり、その他の機器を動作させたりするように設計されています。 これらのスイッチは、天井や電気壁ヒーターの損傷または磨耗したスイッチを修復します。 これらの切断スイッチは、25 および 63 アンペア、AC バージョンからお選びいただけます。
Dayton 切断スイッチは、ヒーターをオフまたはオンにしたり、電源から切り離したり、その他の機器を動作させたりするように設計されています。 これらのスイッチは、天井や電気壁ヒーターの損傷または磨耗したスイッチを修復します。 これらの切断スイッチは、25 および 63 アンペア、AC バージョンからお選びいただけます。
再利用可能なフィルタ
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物質を捕捉するのに適しています。 これらの再利用可能なフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の再利用可能なフィルターを幅広く取り揃えています。
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物質を捕捉するのに適しています。 これらの再利用可能なフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の再利用可能なフィルターを幅広く取り揃えています。
電装ユニットヒーター取付金具
プロテクター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4520-0011-001 | ¥15,688 | 見積依頼 |
B | 771787 | ¥14,481 | 見積依頼 |
B | 771786 | ¥14,481 | 見積依頼 |
B | 771788 | ¥14,481 | 見積依頼 |
標準トリップヒーターパック
ヒーターコイル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H1020 | ¥7,806 | 見積依頼 |
B | H1050 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1102 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1113 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1103 | ¥7,806 | 見積依頼 |
D | H1044 | ¥7,806 | 見積依頼 |
E | H1026 | ¥7,806 | 見積依頼 |
E | H1023 | ¥7,806 | 見積依頼 |
F | H1028 | ¥7,806 | 見積依頼 |
A | H1019 | ¥7,806 | 見積依頼 |
A | H1021 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1117 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1115 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1104 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1111 | ¥7,806 | 見積依頼 |
G | H1045 | ¥7,806 | 見積依頼 |
H | H1043 | ¥7,806 | 見積依頼 |
I | H1042 | ¥7,806 | 見積依頼 |
J | H1030 | ¥7,806 | 見積依頼 |
E | H1027 | ¥7,806 | 見積依頼 |
K | H1029 | ¥7,806 | 見積依頼 |
E | H1025 | ¥7,806 | 見積依頼 |
E | H1022 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1116 | ¥7,806 | 見積依頼 |
C | H1105 | ¥7,806 | 見積依頼 |
切断スイッチ
電気ユニットヒーターアクセサリー
電気ユニットヒーターアクセサリは、VOCやヒュームを発生させることなく、一次加熱、補足加熱、またはスポット加熱を提供します。 Raptor Supplies は、調整可能なルーバー キット、ディフューザー、切断スイッチ、使い捨てフィルター、取り付けブラケット、ラジアル ディフューザー、ステップ コントローラー、サーモスタット、ユニバーサル コイル キットなど、さまざまなブランドのアクセサリーを提供しています。 Qマーク、デイトンと スプッコ。 使い捨てフィルターは、電気プレナムヒーターの設置と機能の強化に役立ちます。 ETL リストにログインされたこれらのフィルターは、高い電気絶縁性と耐火性を実現するグラスファイバー構造を特徴としています。 これらの電気ユニットヒーターアクセサリを最もお得な価格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- 熊手と栽培ツール
- 実験器具
- テストリードコネクタ
- ブラストキャビネットアクセサリー
- クラスRK1ヒューズ
- 圧力計スナバ
- 一般的な釘
- PROTO スプラインSAEラチェットコンビネーションレンチ
- SUNDSTROM SAFETY ヘルメット
- SUPER MET-AL 高温マーカー
- LITHONIA LIGHTING LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- DAYTON ウェアリング
- LIFTOMATIC 人間工学に基づいた標準ドラムハンドラー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCBM、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- AIR KING 家中ファン
- TENACTIV 革製耐切創手袋