入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.25 " |
ベースの長さ | 3" |
ベース幅 | 3.74 " |
クランプアームの長さ | 8.88 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 140度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 72度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 3.08 " |
保持力 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 11.97 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.870 " |
製品データシート | デスタコ-247-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに対して垂直または垂直に配置されたストレートハンドル(ロック位置の場合)が装備されており、クランプバーと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプします。 これらの手動クランプは、作業中に繰り返しワークピースをクランプまたは取り外すのに適しています。 デスタコ 247 & 267 シリーズ 垂直押さえクランプは、溶接、研削、軽機械加工、組立および金属製造用途でワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 これらの手動トグル クランプは、高負荷時の曲がりや破損を防ぐための硬化鋼製ブッシングを備えた堅牢な鋼構造を備えています。 Destaco 267-S ホールドダウン クランプにはフランジ付きベースが装備されており、平らな面やワークピースにクランプを素早く簡単に取り付けることができます。 このクランプは、顧客が指定した固定位置にスピンドルを取り付けるためのボルトリテーナーを備えた頑丈なクランプバーを備えています。 大型バーガイドと統合されており、横方向の安定性とクランプの耐久性が向上しています。 このクランプの最大保持能力は 1200 ポンドです。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、ストレートベースマウント、Uバー、および最大保持容量1000ポンドのバリエーションで提供されます。
A. Raptor Supplies Uバーを備えた同様の手動クランプバリアントを提供します(デスタコ 267-U)ワークに合わせて主軸を調整します。 Destaco 267-S クランプに関連するその他のバリエーションについては、を参照してください。 デスタコ 247 & 267 シリーズ 当社のウェブサイトのクランプページ。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 267-S などの特定のソリッド バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドル アセンブリに対応します。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
A.赤色のハンドルは、クランプを操作購入に進むきにユーザーがつかむことができる領域を示しています。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。