DESTACO 247、267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 247-S | 1.98 " | 1000ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | 7.02 " | ¥13,108 | |
B | 247-U | 2" | 1000ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | 4.87 " | ¥12,403 | |
C | 247-UB | 2.33 " | 1000ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | 4.87 " | ¥12,886 | |
D | 267-S | 3.08 " | 1200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | 8.88 " | ¥15,476 | |
B | 267-U | 3.08 " | 1200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | 5.92 " | ¥16,131 |
247、267シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントで構成され、腐食に耐えるスチール構造を特徴としています。これらのユニットは 1200 ポンドの保持容量を持ち、優れた横方向の安定性を実現する大型バー ガイドを備えています。 クランプが係合購入に進むレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、研削、機械加工、金属加工用途に使用されます。 これらのクランプには、取り付けが容易なねじ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースがあり、オペレータの疲労を最小限に抑えるために人間工学に基づいたハンドル グリップが付属しています。 一部のモデルには、化学的安定性を示し、幅広い温度範囲で柔軟性を維持するネオプレン スピンドルが付属しています。 これらの Destaco 247 および 267 シリーズは、U バーおよびソリッド バーのクランプ アーム バリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies スピンドルの位置を調整し、カスタマイズされたアタッチメントと固定クランプをそれぞれ提供します。
あなたが使用します
- これらの Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における機械加工、溶接、研削、金属加工などの用途に適応できます。
特徴
- これらの Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプには、耐久性を高めるために主要なピボット ポイントに硬化鋼製ブッシングが付属しています。
- それらは最大の保持力のためにネオプレンスピンドルで収容することができます。
- 大きなバーガイドは、優れた横方向の安定性を可能にします。
- 彼らはユーザーの快適さのために人間工学に基づいたハンドルグリップデザインを持っています。
- これらの垂直ホールドダウンクランプは、最大1200ポンドの荷重を保持できます。
- 取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースがあります。
- これらの Destaco 247 および 267 シリーズには、スピンドルの位置を調整できる U バーおよびソリッド バーのクランプ アーム バリエーションが用意されており、それぞれカスタマイズされたアタッチメントと固定クランプを提供します。
対応アクセサリー
- Destaco 247208-M および 267203-M: これらのフラットチップ接着ネオプレン (247208-M) および六角頭スピンドル (267203-M) は、Destaco 247 および 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプと互換性があります。 さまざまな厚さの材料に合わせて調整でき、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを軽減してトグル クランプの耐用年数を延ばすために交換することもできます。 フラットチップスピンドルは耐油性があり、LABSフリーです。 六角頭スピンドルは、腐食に耐えるために亜鉛メッキが施された全ねじユニットです。 これらのスピンドルには、迅速かつ確実にクランプするためのジャム ナットが含まれており、クランプ距離間の調整も可能です。 華氏 -22 度から 212 度の範囲の温度で動作できます。
- Destaco 247110 & 110122: Destaco ボルト リテーナーは、ブランドの 247 & 267 シリーズ クランプ用に設計されており、使いやすさだけでなくユニットに機能を追加します。
- Destaco 247109 & 267102: このブランドのフランジ付きワッシャーは、取り付けが簡単で、クランププロセス中の振動に対して確実に接続できます。
規格と承認
- Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、ユーザーの安全性、環境衛生、クランプの優れた性能を最大限に高めるために、ISO 9001:2015 や ISO 14001:2015 などの業界標準に従って製造されています。
インストール
- これらの垂直ホールドダウンクランプには、表面とブレードをすばやく確実に取り付けるためのネジ穴のあるフランジ付きまたはストレートベースが装備されています。
よくある質問
垂直ホールドダウントグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーディオビデオスプリッターのコネクタとアダプター
- サインポストアクセサリー
- 蛍光灯スターター
- ランプホルダー
- 油圧式水中ゴミポンプ
- ポンプモーター
- パイプ継手とカップリング
- 自動車電気
- 化学ポンプ
- ブリアブルガス
- GRAINGER 構造パイプ継手
- APPROVED VENDOR ブラックパイプニップルの品揃え
- SANI-LAV 工業用消毒剤
- VULCAN HART バックスプラッシュ、ステンレス鋼
- JACKSON SAFETY WH05フリップシリーズ保護レンズ
- HOFFMAN 変圧器レール
- JUSTRITE 白い液体廃棄缶
- GUARDAIR ドラムライナー
- MORSE CUTTING TOOLS ロータリーファイルビット