FLAMBEAU調節可能なコンパートメントボックス
形式 | モデル | アイテム価格 | 材料 | コンパートメントの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T9502 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 25〜89 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ¥10,319 | |
B | T4007AT | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 6〜36 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ¥1,578 | |
C | T600 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6まで | 6.75 " | 1.75 " | 11 " | ¥2,394 | |
D | T300 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3まで | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ¥1,434 | |
E | T9501 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 18〜73 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ¥9,167 | |
F | T9500 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 15〜24 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ¥9,288 | |
G | T9200 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 1〜8 | 14 " | 6.25 " | 15.25 " | ¥7,445 | |
H | T9101AT | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 8〜48 | 14 " | 2" | 15 " | ¥4,288 | |
I | T9101 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 4〜40 | 14 " | 2" | 15 " | ¥4,279 | |
J | T7003 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 6〜9 | 9.75 " | 3.187 " | 16.5 " | ¥3,125 | |
K | T5008 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 4〜48 | 9.125 " | 1 15 / 16 " | 14.25 " | ¥2,220 | |
L | T5007AT | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 4〜48 | 9.125 " | 1 15 / 16 " | 14.25 " | ¥2,033 | |
M | T4008 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 6〜36 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ¥1,578 | |
N | T7004 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 7〜16 | 9.75 " | 3.25 " | 16.5 | ¥2,564 | |
O | 999-2 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 4まで | 9.625 " | 2" | 13.5 " | ¥5,189 | |
P | 6703TW | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 3〜18 | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ¥888 | |
Q | T1002 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 4〜6 | 3.375 " | 1 5 / 16 " | 4.63 " | ¥588 | |
R | 6004R | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6〜36 | 1.5 " | 1.5 " | 9" | - | 見積依頼
|
S | 5007 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 4〜48 | 2" | 2" | 9.125 " | ¥2,509 | |
T | 4007 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6〜36 | 1.75 " | 1.75 " | 7.25 " | ¥1,785 | |
U | 3003 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3〜18 | 1.25 " | 1.25 " | 5" | ¥1,262 | |
V | 2003 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3〜18 | 1.5 " | 1.5 " | 4.125 " | ¥901 | |
W | 1002 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 4〜6 | 1.25 " | 1.25 " | 3.38 " | ¥858 | |
X | T9007 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6〜18 | 14 " | 3.5 " | 15 " | ¥5,059 | |
Y | T2003 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3〜18 | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ¥828 | |
Z | T155 | コンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 5 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 5.875 " | ¥858 | |
A1 | T4000 | コンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 1 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ¥1,700 |
調節可能なコンパートメントボックス
Flambeau の調節可能な収納コンパートメント ボックスは、半透明の蓋が付いたポリプロピレン構造を特徴とするため、電気、電子、釣り用コンポーネント、工具や医薬品の保管に最適です。 このブランドの Tuff Tainer バリアントは、特許取得済みの ZeRust VCI ポリマー技術を使用して設計されており、無毒、無臭、メンテナンス不要の蒸気シールドを提供し、露出した内容物の酸化還元反応を防ぎます。 銀製品を保管する場合は、最長 5 年間の保存期間を提供する変色防止用仕切り板が装備されています。 Flambeau Infinite Divider System (IDS) シリーズのコンテナは、耐久性のある化学薬品とポリプロピレンで作られており、各ディバイダーをリブ付きコンパートメント上で最大 1/16 インチまで移動させることができ、1 ~ 73 コンパートメントのオプションで提供されています。 Flambeau コンパートメント ボックスは、奥行き 1.25、1.5、2 インチの幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED投光器
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- 明確な目的の電磁接触器
- 鉄筋腐食ロケーター
- 圧力と真空の測定
- 磁石と磁気ストリップ
- ダイヤフラムポンプ
- 呼吸器の
- 室内空気質
- SPEAKMAN 非OEM蛇口修理部品
- KOHLER キースイッチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS メッシュスタックとハングビンディバイダー
- APOLLO VALVES 75-100シリーズロッキングブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDMシート
- MILWAUKEE コントラクターズビットキット
- KIPP カムレバー
- WEG 電気モーター
- ENERPAC SGシリーズ 油圧プーラーセット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 26