入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なコンパートメントボックス |
色 | 半透明の |
コンパートメントの深さ | 2-1 / 16」 |
コンパートメントの高さ | 2-1 / 8」 |
コンパートメント幅 | 2-1 / 16」 |
ラッチカラー | 青 |
ラッチタイプ | ダブル |
材料 | ポリプロピレン |
コンパートメントの数 | 4〜48 |
取り外し可能な仕切りの数 | 15 |
全体の深さ | 2" |
全体の高さ | 2" |
全幅 | 9.125 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 材料 | コンパートメントの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 4〜6 | 1.25 " | 1.25 " | 3.38 " | ¥762 | ||
2003 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3〜18 | 1.5 " | 1.5 " | 4.125 " | ¥892 | ||
3003 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 3〜18 | 1.25 " | 1.25 " | 5" | ¥1,058 | ||
4007 | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6〜36 | 1.75 " | 1.75 " | 7.25 " | ¥1,666 | ||
6004R | 調節可能なコンパートメントボックス | ポリプロピレン | 6〜36 | 1.5 " | 1.5 " | 9" | - | 見積依頼
| |
T155 | コンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 5 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 5.875 " | ¥862 | ||
T1002 | 調節可能なコンパートメントボックス | 半透明ポリプロピレン | 4〜6 | 3.375 " | 1 5 / 16 " | 4.63 " | ¥529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。