バーパイプとLクランプ
ステップオーバーバークランプ
F クランプ
形式 | モデル | ハンドル材料 | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2400S-12C | ¥38,702 | ||||||
B | 4800S-12C | ¥59,778 | ||||||
C | 2400S-8C | ¥30,217 | ||||||
C | 2400S-16C | ¥37,735 | ||||||
C | 2400S-24C | ¥46,237 | ||||||
D | 4800S-18C | ¥66,157 | ||||||
E | 4800S-24C | ¥71,261 | ||||||
C | 4800S-36C | ¥80,550 | ||||||
C | 4800S-48C | ¥82,987 | ||||||
F | 2400S-20C | ¥42,296 | ||||||
G | 1800S-24 | ¥24,184 | ||||||
H | 1800S-18 | ¥20,769 | ||||||
G | 1800S-8 | ¥17,110 | ||||||
G | 1200S-8 | ¥15,633 | ||||||
I | MMS-12 | ¥7,662 | ||||||
J | 660S-8 | ¥10,032 | ||||||
K | MMS-8 | ¥6,666 | ||||||
L | 1800S-12 | ¥19,416 | ||||||
M | 660S-12 | ¥10,914 | ||||||
K | MMS-4 | ¥5,512 | ||||||
G | 1200S-24 | ¥19,282 | ||||||
N | 1200S-12 | ¥18,972 | ||||||
G | 660S-18 | ¥12,242 | ||||||
G | 1200S-18 | ¥18,436 |
クイック調整スチールバークランプ
バークランプクラッチダブルヘッド3-1 / 2ディープ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | M007 / 600 | ¥16,442 | 見積依頼 |
A | M007 / 300 | ¥12,566 | 見積依頼 |
A | M007 / 500 | ¥14,769 | 見積依頼 |
A | M007 / 250 | ¥10,873 | 見積依頼 |
A | M007 / 400 | ¥13,708 | 見積依頼 |
ヘビーデューティーLクランプ/銅スピンドル
バークランプ
形式 | モデル | タイプ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | アイテム価格 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GK15 | ¥5,376 | |||||||||
B | アイビーム96 | ¥20,344 | |||||||||
C | GK45 | ¥6,328 | |||||||||
D | GSCC2.530 | ¥3,892 | |||||||||
E | 660-S12 | ¥11,494 | |||||||||
E | 660-S18 | ¥12,250 | |||||||||
F | SLV40M | ¥26,721 | |||||||||
G | 1200-S24 | ¥19,165 | |||||||||
H | GZ25PH | ¥17,146 | |||||||||
H | GZ40-12PH | ¥18,119 | |||||||||
H | GZ60-12PH | ¥22,531 | |||||||||
I | GTR16S6H | ¥11,400 | |||||||||
J | LM2.006 | ¥2,369 | |||||||||
K | BES8511 | ¥6,935 | |||||||||
L | STB-24 | ¥57,925 | |||||||||
M | GTR12 | ¥4,721 | |||||||||
N | GSM20 | ¥15,480 | |||||||||
J | LM2.004 | ¥1,921 | |||||||||
O | GTR16B6 | ¥5,610 | |||||||||
P | GK30 | ¥5,818 | |||||||||
Q | GK60 | ¥6,525 | |||||||||
E | 660-S8 | ¥10,540 | |||||||||
G | 1200-S18 | ¥17,603 | |||||||||
R | CDS24-10WP | ¥28,385 | |||||||||
G | 1200-S8 | ¥14,197 |
スライディングアームバークランプ
標準デューティLクランプ/黒色酸化物スピンドル
Uスタイルのバークランプステップオーバー
Lクランプヘビーデューティー
Westward's Toolsの頑丈なLクランプは、大工、溶接工、木工職人、建設および金属労働者に、操作のしやすさから好まれています。 これらのクランプは、即効性のスライドアームと、角度のあるワークピースに合わせて操作を改善できるスイベルパッド付きの傾斜スイベルを備えています。 これらのLクランプのほとんどは、4500ポンドの最大耐荷重に耐えることができます。
Westward's Toolsの頑丈なLクランプは、大工、溶接工、木工職人、建設および金属労働者に、操作のしやすさから好まれています。 これらのクランプは、即効性のスライドアームと、角度のあるワークピースに合わせて操作を改善できるスイベルパッド付きの傾斜スイベルを備えています。 これらのLクランプのほとんどは、4500ポンドの最大耐荷重に耐えることができます。
ラピッドアクションレバークランプ
スライディングアームFクランプ
バーパイプとLクランプ
Raptor Supplies Bessey、Irvin、などのブランドのバー、パイプ、L クランプを幅広く提供しています。 メイヒュー、ウェストワードと ウィルトン。 これらは、接着剤が固まる間、接合部をしっかりと保持するために、木工アセンブリアプリケーションで広く使用されています。 Bessey バークランプは、止めネジがスライドアームに成形され、鋸歯状のレールと連動して滑りを防ぐ滑り止めシステムを備えています。 これらのクランプは、快適な2K複合ハンドルを備えており、グリップが向上し、さらに強度を高めるために可鍛性のキャストジョーを備えた波形デザインが採用されています。 それらはさらに、ねじり力に対する信頼できる補強として機能するプロファイルされたスチールレールを備えています。
西へ バー、パイプ、およびLクランプには、調整可能で即効性のあるスライドアームが付属しており、オールスチールのバネ焼き戻し設計が施されています。 これらのクランプの調整可能なスイベルパッドは、角度のあるワークピースに対応するために傾斜します。 ブランドのパイプクランプには、追加のクランプのような構造を作成するために任意のパイプ長に取り付けることができる個別のスライドコンポーネントもあります。 1000から1500ポンドの範囲の負荷容量で利用可能なこれらのクランプの多種多様から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 砥石
- 電気ツール
- 騒音コントロール
- 熱可塑性溶接
- パワーハックソーブレード
- 溶接機ジェネレーター
- 静電気シールドバッグ
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- PLCディスプレイとタッチパネル
- LUMAPRO 工業用蛍光灯器具、F32T8
- GENERAL ELECTRIC 照光式押しボタン22mm
- DAYCO 金属排気
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS トリプルベイビンカート
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ スイッチ ライト アングル コネクタ
- COOPER B-LINE タイプ1スクリューカバーワイヤーウェイレデューサーフィッティング
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 インダストリアル ボール バルブ ボックス、Schedule 40 x Schedule 40、FKM
- SPEARS VALVES EverTUFFCPVCCTSキャップドーバー
- EBERBACH ブレーズ
- TRUE RESIDENTIAL カバー