APOLLO VALVES 75-100 シリーズ ロッキングブロンズボールバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75105B12BC | - | - | - | - | - | ¥19,648 | |
A | 75104B0 | - | - | - | - | - | ¥17,105 | |
A | 75103A6 | - | - | - | - | - | ¥13,413 | |
A | 7510405 | - | - | - | - | - | ¥17,105 | |
A | 75103A8 | - | - | - | - | - | ¥14,501 | |
A | 75103P01 | - | - | - | - | - | ¥11,158 | |
A | 75102P41 | - | - | - | - | - | ¥11,889 | |
A | 7510305 | - | - | - | - | - | ¥11,158 | |
A | 75102A2 | - | - | - | - | - | ¥13,661 | |
A | 75103P41 | - | - | - | - | - | ¥11,889 | |
A | 75108A2 | - | - | - | - | - | ¥37,661 | |
A | 75107A1 | - | - | - | - | - | ¥32,038 | |
A | 75105A6 | - | - | - | - | - | ¥20,332 | |
A | 75104A7 | - | - | - | - | - | ¥17,822 | |
A | 75106A1 | - | - | - | - | - | ¥29,192 | |
A | 75107A0 | - | - | - | - | - | ¥36,995 | |
A | 7510757 | - | - | - | - | - | ¥33,180 | |
A | 75102P01 | - | - | - | - | - | ¥11,158 | |
A | 75102B12BC | - | - | - | - | - | ¥13,841 | |
A | 75105P01 | - | - | - | - | - | ¥17,105 | |
A | 75104B12BC | - | - | - | - | - | ¥20,396 | |
A | 75104P01 | - | - | - | - | - | ¥17,105 | |
A | 75103A4 | - | - | - | - | - | ¥13,661 | |
A | 75103A3 | - | - | - | - | - | ¥11,889 | |
A | 75101A1 | - | - | - | - | - | ¥11,158 | |
A | 75103A5 | - | - | - | - | - | ¥10,665 | |
A | 75103A9 | - | - | - | - | - | ¥11,889 | |
A | 7510805 | - | - | - | - | - | ¥35,472 | |
A | 75106A2 | - | - | - | - | - | ¥26,873 | |
A | 75105A7 | - | - | - | - | - | ¥20,536 | |
A | 75105A3 | - | - | - | - | - | ¥18,550 | |
A | 75103B12BC | - | - | - | - | - | ¥13,841 | |
A | 75104A5 | - | - | - | - | - | ¥19,808 | |
A | 75104P41 | - | - | - | - | - | ¥17,822 | |
A | 7510505 | - | - | - | - | - | ¥17,105 | |
A | 75104A4 | - | - | - | - | - | ¥19,590 | |
A | 75105A8 | - | - | - | - | - | ¥18,550 | |
A | 75104A3 | - | - | - | - | - | ¥17,822 | |
A | 75104A6 | - | - | - | - | - | ¥20,420 | |
A | 7510105 | - | - | - | - | - | ¥11,158 | |
A | 7510808 | FNPT | - | 2" | - | 90度逆ステム | ¥36,828 | |
A | 7510735 | FNPT | - | 1/1ポンド | - | VTFEトリム(PTFE) | ¥30,304 | |
A | 7510457 | FNPT | - | 3 / 4 " | - | 洗浄された酸素 | ¥20,420 | |
A | 751074157 | FNPT | - | 1/1ポンド | - | 自動排水、酸素洗浄済み | ¥35,373 | |
A | 7510810 | FNPT | - | 2" | - | ステンレス鋼のレバーとナット | ¥38,290 | |
A | 7510714 | FNPT | - | 1/1ポンド | - | サイドベントボール(一方向) | ¥30,236 | |
A | 7510357 | FNPT | - | 1 / 2 " | - | 洗浄された酸素 | ¥14,501 | |
A | 7510335 | FNPT | - | 1 / 2 " | - | VTFEトリム(PTFE) | ¥11,400 | |
A | 7510424 | FNPT | - | 3 / 4 " | - | グラファイトパッキング | ¥17,778 | |
A | 7510724 | FNPT | - | 1/1ポンド | - | グラファイトパッキング | ¥31,195 | |
A | 7510302 | FNPT | - | 1 / 2 " | - | 接地 | ¥11,424 | |
A | 751081041 | FNPT | - | 2" | - | ステンレス鋼のレバーとナット、自動排水 | ¥40,483 | |
A | 751054157 | FNPT | - | 1" | - | 自動排水、酸素洗浄済み | ¥21,892 | |
A | 7510535 | FNPT | - | 1" | - | VTFEトリム(PTFE) | ¥17,340 | |
A | 7510502 | FNPT | - | 1" | - | 接地 | ¥17,370 | |
A | 7510402 | FNPT | - | 3 / 4 " | - | 接地 | ¥17,370 | |
A | 7510524 | FNPT | - | 1" | - | グラファイトパッキング | ¥17,765 | |
A | 751011041 | FNPT | - | 1 / 4 " | - | ステンレス鋼のレバーとナット、自動排水 | ¥13,661 | |
A | 751034157 | FNPT | - | 1 / 2 " | - | 自動排水、酸素洗浄済み | ¥15,221 | |
A | 751032141 | FNPT | - | 1 / 2 " | - | UHMWPEトリム(非PTFE)、自動ドレイン | ¥17,612 | |
A | 7510102 | FNPT | - | 1 / 4 " | - | 接地 | ¥11,424 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースビブ
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- ホイールトルクソケット
- ウォールマウントジブ
- 針と注射器の調剤
- ストラップとタイダウン
- データとコミュニケーション
- 呼吸器の
- ブッシング
- ロータリーポンプ
- SLOAN 電池式後付けキット
- RED HAT 蒸気電磁弁
- STARRETT プレシジョンスクエア
- EATON 定格プラグ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-16 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 /8-18Unefに移動します
- 3M スプレー接着剤
- REMCO スクレーピングエッジ付きディテールブラシ、硬い
- SMC VALVES スイッチバンド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDDS一減速減速機