防火シーラントコーキングとパテ
ファイヤーストップシーラント、10オンスカートリッジ
形式 | モデル | 色 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 火災評価 | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150+ | ¥3,338 | |||||||
B | 150+ | ¥104,065 | |||||||
C | 150+ | ¥4,364 | |||||||
D | 1000-N / S-10.1OZ | ¥6,517 | |||||||
E | FB136 | ¥2,422 | |||||||
F | 1003-S / L-10.1OZ | ¥83,790 | |||||||
G | 3000WT-10.1オンス | ¥8,474 | |||||||
B | 150+ | ¥102,425 | |||||||
H | 150+ | ¥3,419 | |||||||
C | 150+ | ¥4,371 | |||||||
I | FD150 + RED(10.1OZ) | ¥3,408 | |||||||
J | CP-25WB + 10.1OZ | ¥5,161 | |||||||
K | IC-15WB + -10.1OZ | ¥3,380 |
ファイヤーストップシーラント、4.5ガロンペール
形式 | モデル | 色 | 火災評価 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3000WT-4.5ガロン | ¥285,019 | ||||
B | 1000-N / S-4.5GAL | ¥247,398 | ||||
C | 2000 + 5GAL | ¥426,793 | ||||
D | FD150 + RED(4.5GAL) | ¥98,064 | ||||
E | IC-15WB + -4.5GAL | ¥115,066 |
防火シーラント
3M防火シーラントは、建物の接合部とカーテンウォールの周囲の接合部を防火するように設計されており、火災、熱、煙、および有害ガスの伝達を制御するための貫通シールを介して設計されています。 これらのシーラントは、公称接合幅の+/- 50%まで圧縮/伸長テストを受けるエラストマー構造を特徴としており、ひび割れがなく、水ベースの処方で簡単に洗浄できます。 それらは、急速に乾燥して丈夫なエラストマーコーティングを形成する従来のエアレススプレーを使用して適用されます。 これらのシーラントは、ASTM E 4(UL 1966)規格に準拠した伸縮継手で最大2079時間の防火を提供し、周辺防火システムで最大3時間の防火を提供します。
3M防火シーラントは、建物の接合部とカーテンウォールの周囲の接合部を防火するように設計されており、火災、熱、煙、および有害ガスの伝達を制御するための貫通シールを介して設計されています。 これらのシーラントは、公称接合幅の+/- 50%まで圧縮/伸長テストを受けるエラストマー構造を特徴としており、ひび割れがなく、水ベースの処方で簡単に洗浄できます。 それらは、急速に乾燥して丈夫なエラストマーコーティングを形成する従来のエアレススプレーを使用して適用されます。 これらのシーラントは、ASTM E 4(UL 1966)規格に準拠した伸縮継手で最大2079時間の防火を提供し、周辺防火システムで最大3時間の防火を提供します。
形式 | モデル | 色 | コンテナタイプ | 火災評価 | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-200-G | ¥95,767 | ||||||
B | FD-200-R | ¥106,494 | ||||||
C | FD150 + RED(20OZ) | ¥4,073 | ||||||
D | FIP1-ステップ | ¥159,022 | ||||||
E | MPP + 7 "X7" * | ¥3,430 | ||||||
F | MP + 1.4X11 | ¥7,941 | ||||||
G | MPP + 4 "X8" * | ¥2,305 | ||||||
H | CP-25WB + 5GAL | ¥150,309 | ||||||
I | CP-25WB + 27OZ | ¥12,775 | ||||||
J | MPP + 9.5 "X9.5" * | ¥3,113 | ||||||
K | CP-25WB + 20OZ | ¥7,176 | ||||||
L | CP-25WB + 2GAL | ¥132,585 | ||||||
M | IC-15WB + -20OZ | ¥5,308 |
防火シーラント、10.3オンスカートリッジ、最大4時間の耐火性、灰色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2000 + 10.3OZ | CF2DXR | ¥171,527 |
詳細はこちら
- ワイヤーコネクタ
- 書籍および書籍用品
- ブッシング
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ネジ付きロッドとスタッド
- ボックスI-ビームと魚雷のレベル
- ボラードカバーとポストスリーブ
- 呼吸用エアシリンダーカート
- 解体ハンマーアクセサリー
- 振動プレートコンパクター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 閉じ込められたスペースのファンキット
- METRO ユーティリティビン
- REVCOR ヘビーデューティープロペラ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードDCモーター、取り外し可能なベース付きC面
- EATON E2KM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- DUTTON-LAINSON ニードルベアリング
- TAPMATIC トルクバー
- ATRIX INTERNATIONAL 真空ホース
- BOSTITCH キャップアセンブリ