コンチネンタル インダストリーズ メスアダプター
形式 | モデル | 接続 | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1342-00-1514 | NPTxパイプ | 4.63 " | 1" | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥45,183 | |
A | 1442-00-1514 | NPTxパイプ | 3.44 " | 1" | 1.5 " | 1" | ¥53,539 | |
A | 0442-00-1512 | NPTxチューブ | 3.17 " | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | ¥20,227 | |
A | 0442-00-1514 | NPTxチューブ | 3.42 " | 1" | 1.5 " | 1 / 2 " | ¥23,253 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UV懐中電灯
- オイル除去フィルター
- 50Hzモーター
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 実験室保管および移送コンテナ
- 温水循環ポンプ
- 工具保管および移送タンク
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- オフィス家具
- 土壌試験
- PANDUIT ケーブルクランプ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ブイヨンボウル7-3 / 4オンス
- SOUTHWIRE COMPANY 電話ポーチ
- OIL SAFE カスタム NFPA ラベル
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、硬質鉄
- MAGLINER サイドチャンネルキット
- DOTCO ボールベアリング
- LINN GEAR 変速ギア、直径8ピッチ
- NIBCO フィッティングとバルブシール
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機