RULAND MANUFACTURING JSC シリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSC32-16-A | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 20.8 mm | JSC32 | ¥27,478 | |
A | JSC36-16-A | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥35,249 | |
A | JSC36-20-A | 1.25 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,682 | |
A | JSC36-18-A | 1.125 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,682 | |
A | JSC36-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,682 | |
A | JSC32-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2" | 20.8 mm | JSC32 | ¥27,384 | |
B | JSC21-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 5 / 16 " | 15 mm | JSC21 | ¥13,954 | |
B | JSC16-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1" | 11.9 mm | JSC16 | ¥10,527 | |
A | JSC26-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.625 " | 18 mm | JSC26 | ¥17,184 | |
A | JSC32-12-A | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JSC32 | ¥27,384 | |
A | JSC36-12-A | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,682 | |
A | JSC26-12-A | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JSC26 | ¥17,184 | |
B | JSC21-6-A | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 5 / 16 " | 15 mm | JSC21 | ¥14,386 | |
B | JSC16-6-A | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1" | 11.9 mm | JSC16 | ¥10,542 | |
A | JSC26-6-A | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.625 " | 18 mm | JSC26 | ¥17,184 | |
A | JSC32-10-A | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JSC32 | ¥27,478 | |
A | JSC36-10-A | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,682 | |
A | JSC26-10-A | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.625 " | 18 mm | JSC26 | ¥17,129 | |
B | JSC21-10-A | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 5 / 16 " | 15 mm | JSC21 | ¥13,804 | |
A | JSC32-14-A | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 20.8 mm | JSC32 | ¥27,531 | |
A | JSC36-14-A | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.25 " | 28.7 mm | JSC36 | ¥37,544 |
JSCシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing JSC シリーズ カーブ ジョー カップリング ハブは、16 つのシャフト間でトルクと回転動作を伝達し、サーボ モーター アプリケーションでのシャフトの位置ずれに対応できるように設計されています。 これらのジョー カップリング ハブは、コンポーネント間のスムーズな相互作用を実現するために、21 つのジョー ハブとスパイダー (別売り) で構成される 32 ピース アセンブリを特徴としています。 アルミニウム構造、中央の単一ビームと外縁の溝が特徴で、接続シャフト間の位置ずれを防ぎ、衝撃と振動を軽減します。 シャフト周囲のカップリングを締めたり緩めたりするためのキー溝が付いています。 これらのアルミニウム製ジョー カップリング ハブは、JS36、JSXNUMX、JSXNUMX、および JSXNUMX カップリング サイズからお選びいただけます。
Raptor Supplies Ruland Manufacturing も提供しています JSシリーズ ジョーカップリングハブ。JS10、JS12、JS16、JS21、JS26、JS32、および JS36 カップリングサイズでご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートチェーンソーチェーンとバー
- マーキングフラグ
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- ディッパー
- 研磨星
- ポンプモーター
- プロセス監視
- ネイルズ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 熱可塑性溶接
- MOLDED FIBERGLASS ネストコンテナ
- WILKINS ナンバー1チェックアセンブリ修理キット
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ドア出口アラーム
- AMPCO METAL オフセットピンポイント
- WESTWARD 溶接棒Er312
- OSG 11052シリーズストレートフルートタップ
- AMERICAN WELDQUIP 溶接ノズル洗浄ステーション
- SPEARS VALVES PVC標準バルブシート修理キット、FKM
- MARTIN SPROCKET U0 シリーズ MST ブッシング
- DAYTON 油圧リンケージキット