OSG11052シリーズストレートフルートタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | 材料 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105200108 | 25 mm | VC-10 | 3 | メートル法の粗い | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | ¥7,392 | |
A | 1105200408 | 32 mm | VC-10 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.25 mm | D6 | 9.70 mm | ¥10,482 | |
A | 1105200508 | 32 mm | VC-10 | 4 | メートル法の粗い | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | ¥9,075 | |
A | 1105200708 | 42 mm | VC-10 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.30 mm | ¥15,535 | |
A | 1105200808 | 42 mm | VC-10 | 4 | メートル法の粗い | 110 mm | 1.75 mm | D6 | 9.30 mm | ¥15,030 | |
A | 1105200608 | 42 mm | VC-10 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.25 mm | D6 | 9.30 mm | ¥14,838 | |
A | 1105201008 | 42 mm | VC-10 | 5 | メートル法の粗い | 110 mm | 2.00 mm | D7 | 10.90 mm | ¥23,160 | |
A | 1105200908 | 42 mm | VC-10 | 5 | メートル法 | 100 mm | 1.50 mm | D7 | 10.90 mm | ¥23,160 | |
A | 1105201208 | 46 mm | VC-11 | 5 | メートル法の粗い | 110 mm | 2.00 mm | D7 | 12.00 mm | ¥24,154 | |
A | 1105201108 | 46 mm | VC-10 | 5 | メートル法 | 110 mm | 1.50 mm | D6 | 12.00 mm | ¥24,220 |
11052シリーズストレートフルートタップ
OSG 11052 シリーズタップは、金属/プラスチックにめねじを作成するために使用される切削工具です。 これらはタップの長さに沿って直線状に走るストレートフルートと一体化されており、効率的な切りくず排出を実現します。 これらのフルートタップは、露出した表面の腐食を防ぐためにTiCN仕上げが施されています。 さらに、切削時の摩擦を軽減する偏心ネジリリーフが付いており、発熱を最小限に抑えて耐用年数を延ばします。 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、鋳造アルミニウムのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エネルギー回収換気装置
- 懐中電灯のホルスターとケース
- スプレーホース
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- 金属の品揃え
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 電気ツール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 車体工具
- コンクリートとアスファルト
- JARKE カンチレバーラックダブルアップライト
- FINISH 1ST サンドペーパーシートロール
- GEORG FISCHER ベントバルブPvc / epdm
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン、Vitonシール
- BANJO FITTINGS シール
- MARATHON MOTORS 危険な義務のモーター、ディビジョン1の防爆、厳しい義務、三相、C面フットレス
- EATON 押しボタンレバー
- SECURALL PRODUCTS AG200シリーズ 薬品保管ロッカー
- MORSE DRUM 油圧継手
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 30