MARATHON MOTORS 危険用途モーター、ディビジョン 1 防爆、過酷な用途、三相、C フェイス フットレス
形式 | モデル | 公称効率 | 全負荷アンペア | 危険場所クラス | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17E5310 | - | 1.1-1.1 / .55 | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1/4 | ¥111,020 | |
B | 056T17E5312 | - | 0.44 | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | 自動プロテクター | 575 | 1/4 | ¥191,905 | |
C | 056T17G5315 | 視聴者の38%が | 2.3-2.4/1.2 | 1 C、D / 2 F、G | 13 15 / 16 " | 1.00 | 自動応答オプション | 208-230/460 | 1/2 | ¥151,289 | |
D | 056T17E5311 | 視聴者の38%が | 1.2-1.2/0.60 | 1 C、D / 2 F、G | 12 " | 1.00 | 自動応答オプション | 208-230/460 | 1/3 | ¥147,430 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤークランプ
- グループロックアウトボックス
- 50Hzモーター
- ジャンパーケーブル
- ポータブルエアタンク変換キット
- スリング
- 冷凍試験装置
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- メールボックスと投稿
- 油圧モーター
- 3M 22〜18AWGリング端子
- ELKAY スカラリーシンク、1ステーション
- HALLOWELL 高セキュリティワードローブロッカー
- WESTWARD 高速度鋼放物線ジョバードリルビット、スプリットポイント
- KLEIN TOOLS シカゴグリップフォージド
- APPROVED VENDOR 制限制御/統計
- NOTRAX Wayfarer 265シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- ZEP 洗車、ドラム、赤、20ガロン、液体
- KLEIN TOOLS ガフネジ
- DAYTON 車軸キット