定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1105200108 ストレートフルートタップボトミング 6 x 1.00mm Ticn | AG4ECM 33YJ32

OSG 1105200108 ストレート フルート タップ ボトミング 6 x 1.00mm Ticn

在庫あり
アイテム: AG4ECM モデル:1105200108相互参照:33YJ32

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号11052
材料VC-10
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)80 mm
ピッチ1.00 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径6.50 mm
サイズM6
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さ材料フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG 1105200408 ストレートフルートタップボトミング 10x1.25mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832 mmVC-104メートル法100 mm1.25 mmD69.70 mm¥10,482
OSG 1105200508 ストレートフルートタップボトミング 10x1.50mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832 mmVC-104メートル法の粗い100 mm1.50 mmD69.70 mm¥9,422
OSG 1105200608 ストレートフルートタップボトミング 12x1.25mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842 mmVC-104メートル法100 mm1.25 mmD69.30 mm¥15,427
OSG 1105200708 ストレートフルートタップボトミング 12x1.50mm Ticn | AG4ECR 33YJ36 110520070842 mmVC-104メートル法100 mm1.50 mmD69.30 mm¥15,535
OSG 1105200808 ストレートフルートタップボトミング 12x1.75mm Ticn | AG4ECT 33YJ37 110520080842 mmVC-104メートル法の粗い110 mm1.75 mmD69.30 mm¥15,523
OSG 1105200908 ストレートフルートタップボトミング 14 x 1.50mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842 mmVC-105メートル法100 mm1.50 mmD710.90 mm¥24,069
OSG 1105201008 ストレートフルートタップボトミング 14x2.00mm Ticn | AG4ECV 33YJ39 110520100842 mmVC-105メートル法の粗い110 mm2.00 mmD710.90 mm¥24,069

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1105200108 ストレート フルート タップ ボトミング 6 x 1.00mm Ticn
¥7,528 /単価