MERSEN FERRAZ A2K-Rシリーズヒューズ、クラスRK1、速断型
形式 | モデル | アンプ | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2K6R | - | WYD | 6A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
B | A2K300R | - | ポリチューブ | 300A | 2.06 " | 8.63 " | ¥56,233 | |
C | A2K450R | - | ポリチューブ | 450A | 2.56 " | 10.38 " | - | 見積依頼
|
C | A2K500R | - | ポリチューブ | 500A | 2.56 " | 10.38 " | - | 見積依頼
|
D | A2K5R | - | WYD | 5A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
E | A2K90R | - | ポリチューブ | 90A | 1.06 " | 5.88 " | - | 見積依頼
|
F | A2K110R | - | ポリチューブ | 110A | 1.56 " | 7.13 " | - | 見積依頼
|
G | A2K1R | - | WYD | 1A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
H | A2K12R | - | WYD | 12A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
I | A2K3R | - | WYD | 3A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
J | A2K150R | - | ポリチューブ | 150A | 1.56 " | 7.13 " | - | 見積依頼
|
K | A2K10R | 10A | WYD | 10A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
L | A2K15R | 15A | WYD | 15A | 0.56 " | 2" | ¥3,341 | |
M | A2K20R | 20A | WYD | 20A | 0.56 " | 2" | ¥3,341 | |
N | A2K25R | 25A | WYD | 25A | 0.56 " | 2" | - | 見積依頼
|
O | A2K30R | 30A | WYD | 30A | 0.56 " | 2" | ¥3,341 | |
P | A2K35R | 35A | ポリチューブ | 35A | 0.81 " | 3" | ¥9,812 | |
Q | A2K40R | 40A | ポリチューブ | 40A | 0.81 " | 3" | - | 見積依頼
|
R | A2K45R | 45A | ポリチューブ | 45A | 0.81 " | 3" | ¥8,747 | |
S | A2K50R | 50A | ポリチューブ | 50A | 0.81 " | 3" | - | 見積依頼
|
T | A2K60R | 60A | ポリチューブ | 60A | 0.81 " | 3" | - | 見積依頼
|
U | A2K70R | 70A | ポリチューブ | 70A | 1.06 " | 5.88 " | - | 見積依頼
|
V | A2K80R | 80A | ポリチューブ | 80A | 1.06 " | 5.88 " | ¥17,213 | |
W | A2K100R | 100A | ポリチューブ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | 見積依頼
|
X | A2K125R | 125A | ポリチューブ | 125A | 1.56 " | 7.13 " | ¥28,863 | |
Y | A2K175R | 175A | ポリチューブ | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | 見積依頼
|
Z | A2K200R | 200A | ポリチューブ | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | 見積依頼
|
A1 | A2K225R | 225A | ポリチューブ | 225A | 2.06 " | 8.63 " | - | 見積依頼
|
B1 | A2K250R | 250A | ポリチューブ | 250A | 2.06 " | 8.63 " | - | 見積依頼
|
C1 | A2K350R | 350A | ポリチューブ | 350A | 2.06 " | 8.63 " | ¥56,233 | |
D1 | A2K400R | 400A | ポリチューブ | 400A | 2.06 " | 8.63 " | ¥56,233 | |
C | A2K600R | 600A | ポリチューブ | 600A | 2.56 " | 10.38 " | ¥83,717 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトと布のテープ
- ドアストライクプレート
- イマージョンヒーター
- 管状のキー南京錠
- ドアルーバー
- リレー
- タイマ
- 液面計と視力インジケーター
- バラスト
- 換気
- JOHN GUEST プラグ
- HAM-LET 女性ブランチティー
- APPROVED VENDOR ニップル、3/4インチ、スチール
- BUNTING BEARINGS 粉末金属 BB-16 スリーブ ベアリング
- PLAST-O-MATIC RVD シリーズ シングルダイヤフラム PVC リリーフバルブ
- DAZOR EcoFlex II LED モバイル フロア スタンド ベース ライト
- GARLAND MFG パイロットライト
- ALLEGRO SAFETY カバープレート
- VESTIL GR-H2Rシリーズ 道路ガードレール 曲線
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機