MERSEN FERRAZ A2K100R ヒューズ、速断、250V、100A、クラス RK1、1 極
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V |
アンプ | 100A |
ボディ材質 | ポリチューブ |
定格電流 | 100A |
直径 | 1.06 " |
フレーム型 | A2K |
ヒューズクラス | クラスRK1 |
長さ | 5.88 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 250V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.17 |
船の長さ(cm) | 14.94 |
船幅(cm) | 2.69 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。