80/20 メートル系六角穴付きボルト
形式 | モデル | 長さ | ディメンションA | 寸法B | 材料 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13-6516-25 | 16 mm | 9.89 mm | 5 mm | 鋼 | 青 | ¥1,891 | |
A | 13-8520-25 | 20 mm | 12.87 mm | 6 mm | 鋼 | 青 | ¥2,877 | |
A | 13-8525-25 | 25 mm | 12.87 mm | 6 mm | 鋼 | 青 | ¥3,040 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 透明なオフィステープ
- ストップウォッチ
- コバルトエンドミル
- パレットクッション
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 電線管継手および付属品
- コンクリートの混合と準備
- 機械液
- 殺虫剤と害虫駆除
- 潤滑剤
- POST GUARD 柔軟なボラード、コンクリート表面
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、40A
- WESCO 大型ハンドトラック
- DEWALT バークランプ/スプレッダー、片手
- CONTINENTAL INDUSTRIES メスアダプター
- HOSHIZAKI 製氷機とディスペンサー
- THOMAS & BETTS TCF150シリーズラグ圧縮コネクタ
- ALL MATERIAL HANDLING LAシリーズ レバーチェーンブロック
- ANSELL 48-101 Hyflex ブラック Pu コーティング多目的手袋
- NIBCO P トラップ、腐銅および鋳造銅