RULAND MANUFACTURING JSシリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JS36-16-A | 1" | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥31,926 | |
A | JS32-16-A | 1" | 2" | 20.8 mm | JS32 | ¥22,690 | |
A | JS36-20-A | 1.25 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥32,025 | |
A | JS36-18-A | 1.125 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥31,926 | |
A | JS36-8-A | 1 / 2 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥31,926 | |
B | JS16-8-A | 1 / 2 " | 1" | 11.9 mm | JS16 | ¥7,511 | |
A | JS32-8-A | 1 / 2 " | 2" | 20.8 mm | JS32 | ¥22,756 | |
A | JS26-8-A | 1 / 2 " | 1.625 " | 18 mm | JS26 | ¥12,722 | |
B | JS21-8-A | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 15 mm | JS21 | ¥10,574 | |
B | JS16-4-A | 1 / 4 " | 1" | 11.9 mm | JS16 | ¥7,771 | |
B | JS12-4-A | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
B | JS10-4-A | 1 / 4 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,420 | |
B | JS10-2-A | 1 / 8 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,420 | |
A | JS36-12-A | 3 / 4 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥31,926 | |
A | JS32-12-A | 3 / 4 " | 2" | 20.8 mm | JS32 | ¥21,445 | |
A | JS26-12-A | 3 / 4 " | 1.625 " | 18 mm | JS26 | ¥13,253 | |
A | JS26-6-A | 3 / 8 " | 1.625 " | 18 mm | JS26 | ¥11,834 | |
B | JS21-6-A | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 15 mm | JS21 | ¥11,188 | |
B | JS16-6-A | 3 / 8 " | 1" | 11.9 mm | JS16 | ¥7,739 | |
B | JS10-3-A | 3 / 16 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,431 | |
B | JS12-3-A | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
A | JS36-10-A | 5 / 8 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥32,025 | |
B | JS21-10-A | 5 / 8 " | 5 / 16 " | 15 mm | JS21 | ¥11,188 | |
A | JS32-10-A | 5 / 8 " | 2" | 20.8 mm | JS32 | ¥22,756 | |
A | JS26-10-A | 5 / 8 " | 1.625 " | 18 mm | JS26 | ¥13,158 | |
B | JS21-5-A | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 15 mm | JS21 | ¥11,141 | |
B | JS16-5-A | 5 / 16 " | 1" | 11.9 mm | JS16 | ¥7,739 | |
B | JS12-5-A | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
A | JS32-14-A | 7 / 8 " | 2" | 20.8 mm | JS32 | ¥22,756 | |
A | JS36-14-A | 7 / 8 " | 2.25 " | 28.7 mm | JS36 | ¥31,926 |
JSシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing JS シリーズ カーブ ジョー カップリング ハブは、10 つのシャフト間でトルクと回転動作を伝達し、サーボ モーター アプリケーションでのシャフトの位置ずれに対応できるように設計されています。 これらのジョーカップリングハブは、コンポーネント間のスムーズな相互作用を実現するために、12 つのハブとスパイダー (別売り) を含む 16 ピースアセンブリを特徴としています。 中央に 21 本のビームがあり、外縁に溝があり、接続シャフト間のずれを防ぎ、衝撃と振動を軽減します。 これらのアルミニウム製ジョー カップリング ハブは、JS26、JS32、JS36、JSXNUMX、JSXNUMX、JSXNUMX、および JSXNUMX カップリング サイズからお選びいただけます。
Raptor Supplies Ruland Manufacturing も提供しています JSCシリーズ ジョーカップリングハブには、ハブをシャフトに取り付けるためのキー溝が付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサテスター
- 燃料シリンダー
- サーモスタットケーブル
- スプリットフランジキット
- ビュレット
- 手押し車および手押し車付属品
- 閉所での作業
- 水の安全性
- Hardware
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式押しボタン、30mm、1NO / 1NC、白
- JET TOOLS スプラインフロアドリルプレス
- DAYTON プラグ
- SUPER-STRUT AB255シリーズチャンネル平板
- DUTTON-LAINSON ニードルベアリング
- BOSTON GEAR 減速機交換部品
- ULTRATECH 繰り返し使えるウルトラ脱水バッグ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDJS 一減速減速機
- WEG ACWシリーズ配線端子ラグ
- HUB CITY ウォーム減速機 GW7000シリーズ