入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 5 / 8 " |
キー溝 | いいえ |
キー溝のサイズ | なし |
材料 | アルミニウム |
外径 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 20.8 mm |
サイズ | JS32 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JS10-2-A | 1 / 8 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,420 | |
JS10-3-A | 3 / 16 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,431 | |
JS10-4-A | 1 / 4 " | 19 / 32 " | 7.6 mm | JS10 | ¥5,420 | |
JS12-3-A | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
JS12-4-A | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
JS12-5-A | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8 mm | JS12 | ¥6,066 | |
JS16-4-A | 1 / 4 " | 1" | 11.9 mm | JS16 | ¥7,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。