EATON Danfoss SPC1-16 シリーズ 逆止弁
Eaton Danfoss SPC1-16 シリーズ 逆止弁は、作動油、水、蒸気などのさまざまな媒体を一方向に流し、逆流を防ぎます。 推奨ろ過 l を備えた鉱油、石油、SAE 10 定格潤滑油などの流体と互換性があります。...レベル 18/16/13、油圧および空圧システムでの使用に最適です。続きを见る
動作メカニズム
- これらの逆止弁の作動機構は、バネ仕掛けのポペット装置に基づいています。
- 流体が希望の方向に流れると、ポペットバルブが押し開かれ、流体が通過できるようになります。
- 圧力が低下購入に進む、流れは逆方向に進もうとするか、停止します。
- これにより、チェックバルブ内のスプリングがポペットバルブを圧縮して密閉し、流体の流れを防ぎます。
特徴
- これらは、入口ポートから出口ポートを通る媒体の自由な流れを可能にするパイロット操作機構を備えています。
- これらは、システム内の流れを制限または許可するポペットと、油、化学物質、および高温に対する耐性を備えた Buna-N シールで構成されています。
- 耐久性と耐食性を備えたアルミニウム製で、-40 ~ 120 ℃の温度に耐えることができます。
よくある質問
逆止弁はどの方向に取り付ければよいですか?
逆止弁を取り付ける場合は、圧力降下による逆流の可能性を最小限に抑えるため、水平線が推奨されます。
逆止弁に濾過が必要なのはなぜですか?
濾過された流体により、制御バルブが詰まるリスクが軽減され、流体の流れがスムーズになり、バルブの性能が一定に維持されます。
直動式調節弁とパイロット式調節弁の違いは何ですか?
直動式制御バルブは油圧システムの過圧を防ぎ、パイロット操作式制御バルブはシステムの圧力を調整して維持し、損傷を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーブランケット
- 取り付けられたリニアベアリング
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 粘着テープ対策
- 分岐器収納ラックアクセサリー
- 冷凍
- 圧力および温度制御バルブ
- エンクロージャ
- フック
- カートンステープラーとシーラー
- APPROVED VENDOR アングルシルコック、3/4 "インレット
- PROTO アライメントバール
- RAE 舗装ステンシルのみ
- EDWARDS SIGNALING バックボックス
- COOPER B-LINE タイプ 4X プレミア シリーズ壁掛けパネル エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- ALC サイフォンホース
- SCHNEIDER ELECTRIC コンタクトブロック
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、4 ピッチ