PROTO アライメントプライバー
形式 | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2116 | 1 / 2 " | 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥5,157 | |
A | J2124 | 3 / 4 " | 24 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥8,922 | |
A | J2120 | 5 / 8 " | 18 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥6,670 | |
A | J2125 | 7 / 8 " | 30 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥14,466 |
アライメントバール
プロトの位置合わせプライバーは、鉱山、消防・安全、建設、自動車整備、メンテナンスおよび修理用途における解体、位置決め、こじ開け、およびボルト穴の位置合わせ作業用に設計されています。 これらの ASME 認定アライメント バーは、衝撃による損傷を最小限に抑え、高い耐摩耗性を提供し、延性と強度のバランスを提供する鍛造高炭素鋼構造を特徴としています。 さらに、過酷な工業用化学薬品から保護し、長期的な耐久性を確保するための黒色酸化仕上げも特徴です。 1/2 から 7/8 インチの厚さの幅広いプライバーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- ファイルキャビネットとカムロック
- 亜鉛メッキパイプ
- 塩分計
- アキュムレータ安全ブロック
- 配管設備
- 緊急時への備え
- 空気処理
- 測定装置
- 危険な場所の備品
- PARKER 男性の六角ロングニップル
- SPEAKMAN シャワーネオコレクションシリーズ
- UNISTRUT チャンネルスクエアワッシャー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-28 Un
- SPEARS VALVES ボールバルブトゥルーユニオン3ウェイフルポートボールバルブ修理キット、EPDM
- OIL SAFE ドラムワークステーション
- WEG SSW05 シリーズ ソフトスターター
- BOSTON GEAR 8径ピッチ鋼製平歯車
- BROWNING 3V シリーズ 仕上げ済みボア 358 グリップベルト シーブ