アキュムレータ安全ブロック
形式 | モデル | 入口ポートサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBAT20E1T1-120-TL1 | ¥292,495 | ||||||
A | SBAT20E1T1-330-TL1 | ¥292,495 | ||||||
A | SBAT20E1T1-250-TL1 | ¥292,495 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-250-TL1 | ¥426,043 | ||||||
A | SBAT3PE1T1-250-TL1 | ¥426,043 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-120-TL1 | ¥426,043 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-330-TL1 | ¥426,043 |
アキュムレータ安全ブロック
パーカー アキュムレータ安全ブロックは、油圧アキュムレータの隔離、排出、保護に使用されます。 これらのアキュムレータ安全ブロックは、耐久性を保証するスチール構造と、酸や油に対する優れた耐性を保証するブナシールを備えています。 腐食や付着から保護するためにリン酸亜鉛仕上げが施されています。 パーカーのアキュムレーター安全ブロックは、最大 250 gpm の油圧流量を供給でき、それぞれ最大 5075 psi および最大 176 度 F の圧力と温度に耐えることができます。 高さ 4.9 インチおよび 5.9 インチの幅広いパーカー アキュムレータ安全ブロックからお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- 電線管継手および付属品
- ジェネレータ
- 屋内HIDフィクスチャ
- 潤滑剤
- 空圧式油圧ポンプ
- ドリルプレスガード
- ステンレス鋼管
- ドアランプ
- ボンディングおよびアース線アクセサリ
- NIBCO ドロップTシャツ
- WESCO フォークエクステンション
- BUSSMANN ヒューズシリーズFNQ-R、KTK-R、LP-CC用のフィンガーセーフヒューズブロック
- EATON 補助接点
- WIREMOLD カバープレートレースウェイ
- VELVAC 緊急グラッドハンド
- GRAINGER 316ステンレス鋼インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
- ABILITY ONE ジェルペン、ペン先0.7 mm
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- GPI 燃料ノズルスイベル