亜鉛メッキパイプ
亜鉛メッキパイプは、低圧および高圧の配管用途に最適です。 これらの亜鉛メッキ鋼管には、簡単に接続できるように両端に NPT ネジが付いています。 Raptor Supplies 幅広いを提供します...詳しくはこちら
ニップル2インチ、亜鉛メッキ鋼
ニップル、3/4インチ、亜鉛メッキ溶接鋼
乳首
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ZUSA-PF-7815 | ¥4,991 | ||
A | ZUSA-PF-7814 | ¥3,353 | ||
B | AL1814 | ¥2,598 | ||
C | PN22N014G | ¥637 | ||
D | PN22N018G | ¥1,139 | ||
A | ZUSA-PF-7813 | ¥3,083 | ||
A | ZUSA-PF-7812 | ¥2,367 | ||
E | 0831039201 | ¥5,278 | ||
E | 0831039607 | ¥6,147 | ||
E | 0831040605 | ¥7,076 |
形式 | モデル | 長さ | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9861-340 | ¥4,352 | ||||
A | 9861-079 | ¥556 | ||||
A | 9861-214 | ¥1,355 | ||||
A | 9861-020 | ¥637 | ||||
A | 9861-135 | ¥1,068 | ||||
A | 9861-215 | ¥1,617 | ||||
A | 9861-172 | ¥1,377 | ||||
A | 9861-106 | ¥826 | ||||
A | 9861-253 | ¥2,176 | ||||
A | 9861-081 | ¥635 | ||||
A | 9861-254 | ¥2,722 | ||||
A | 9861-295 | ¥3,329 | ||||
A | 9861-173 | ¥1,846 | ||||
A | 9861-107 | ¥1,011 | ||||
A | 9861-216 | ¥2,443 | ||||
A | 9861-082 | ¥786 | ||||
A | 9861-217 | ¥2,282 | ||||
A | 9861-174 | ¥2,218 | ||||
A | 9861-136 | ¥1,587 | ||||
A | 9861-108 | ¥1,204 | ||||
A | 9861-255 | ¥3,291 | ||||
A | 9861-083 | ¥988 | ||||
A | 9861-218 | ¥2,847 | ||||
A | 9861-256 | ¥3,944 | ||||
A | 9861-109 | ¥1,663 |
乳首
パイプニップル、1-1 / 4インチ、スチール
ニップル3/4インチ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0831041603 | ¥5,452 | ||
A | 0831042007 | ¥6,069 | ||
A | 0831042403 | ¥6,406 | ||
A | 0831043005 | ¥7,533 |
ニップル、スチール
パイプニップル1-1 / 2インチ
ニップル3/4インチ、亜鉛メッキ鋼
ニップル1/2インチ、亜鉛メッキ鋼
ニップル1/2インチ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0831034608 | ¥3,604 | ||
A | 0831035803 | ¥4,192 | ||
A | 0831036405 | ¥4,815 |
ニップル1インチ、亜鉛メッキ鋼
亜鉛メッキパイプ
さまざまな低圧および高圧配管アプリケーションの場合、 Raptor Supplies は、Grainger、Beck、Anvil、Mueller Industries の幅広い亜鉛メッキ パイプを提供しています。 これらの亜鉛メッキパイプはスチール製で、接続が簡単なように両端に NPT ネジが付いています。 また、高品質の誘電体ニップル、パイプ ニップル、さまざまな材質の左右ニップル、およびさまざまなサイズのパイプに適合する MNPT / FNPT 接続を注文することもできます。
よくある質問
Grainger 2-1/2 インチ ニップルの最大使用圧力は?
150 psi。
パイプニップルの測り方は?
定規または巻尺を使用して、乳首の根元の直径 (または中心までの距離) をミリメートル単位で測定します。
詳細はこちら
- 販売
- 空気圧ツール
- ろ過
- パンプス
- 電球関連商品
- 端子台アクセサリ
- 農薬キャビネット
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- リフトテーブルとカート
- ブラシカッターとフィールドトリマー
- 制御製品の付属品
- THOMAS & BETTS ステンレス鋼のとげが付いているTefzelの標準的なケーブルタイ
- WHEATON ボッドボトルストッパー
- SPEEDAIRE シリンダー修理キット
- APPROVED VENDOR ロッドスチール4140/3インチ
- GRAINGER 溶接棒Er120s1
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- KLEIN TOOLS ヘルメットスウェットバンド
- EDWARDS SIGNALING デュオトロニックサイレン
- COOPER B-LINE ミニチャンネルスプリングナット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-16 Un