入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アライメントバール |
色 | ブラック |
直径 | 3 / 4 " |
材料 | 鍛造高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 3 / 4 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | US |
A.ローリングヘッドバールにはローリングヘッドフックエンドが付いています。 これらのバーは、オブジェクトを効果的に引き離すために必要なレバレッジを提供します。 また、穴を揃えたり、機械の部品を配置して正確に組み立てたりするためにも使用できます。
A.ドライバーをバールとして使用することはできません。
A.バールとバールの主な違いは、タスクの複雑さです。 バールは通常、レッキングバーよりも平らで細いため、より複雑な作業に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。