入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アライメントバール |
色 | ブラック |
直径 | 1 / 2 " |
材料 | 鍛造高炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 1 / 2 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1 / 2 " |
UPC | 662679010690 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | US |
A. てこ棒とバールの主な違いは、その作業の複雑さです。 こじ開けバーは通常、バールよりも平らで薄いため、より複雑な作業に適しています。
A.リッピングバーは、一端がリッピングチゼルで、他端が釘を外すための爪が付いたグースネックのような形をした鋼棒です。
A.ピンチバーは、円形または六角形のシャフト、尖った先端、およびチゼルエンドを備えています。 ボルト穴などの嵌合穴の位置合わせに使用します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。