DAYTON 亜鉛メッキスチールファンガード
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ゲージ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WBT8 | 16.12 " | 15 " | 16.125 " | 15 " | 1.25 " | 12 " | 20 | 16.125 " | ¥42,557 | |
A | 1WBT9 | 20.12 " | 15 " | 20.125 " | 15 " | 1.25 " | 16 " | 20 | 20.125 " | ¥63,446 | |
A | 1WBU1 | 22.12 " | 15 " | 22.125 " | 15 " | 1.25 " | 18 " | 20 | 22.13 " | ¥69,493 | |
A | 1WBU2 | 24.12 " | 15 " | 24.125 " | 15 " | 1.25 " | 20 " | 20 | 24.125 " | ¥74,955 | |
A | 1WBU3 | 28.12 " | 22 " | 28.125 " | 22 " | 1.25 " | 24 " | 18 | 28.13 " | ¥92,894 | |
A | 1WBU4 | 34.12 " | 22 " | 34.125 " | 22 " | 1.25 " | 30 " | 18 | 34.125 " | ¥112,055 | |
A | 1WBU5 | 40.12 " | 27 " | 40.125 " | 27 " | 2" | 36 " | 18 | 40.13 " | ¥140,237 | |
A | 1WBU6 | 46.125 " | 30 " | 46.125 " | 30 " | 2" | 42 " | 18 | 46.125 " | ¥160,788 | |
A | 1WBU7 | 54.25 " | 32 " | 54.25 " | 32 " | 2" | 48 " | 18 | 54.25 " | ¥251,625 | |
A | 1WBU8 | 60.25 " | 34 " | 60.25 " | 34 " | 2" | 54 " | 16 | 60.25 " | ¥258,623 | |
A | 1WBU9 | 66.25 " | 37 " | 66.25 " | 37 " | 2" | 60 " | 16 | 66.25 " | ¥316,520 |
亜鉛メッキ鋼ファンガード
Dayton ファン ガードは、ベルトおよびダイレクト ドライブ プロペラ ファンの近くで作業する機器と作業者を保護します。 腐食に耐える亜鉛メッキ鋼構造と、安全のためにファンのモーター駆動側を完全に囲むOSHA準拠のスクリーンが特徴です。 これらのガードは、16、18、20 ゲージの厚さからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給水ノズル
- 実験用顕微鏡
- コンジット
- 実験室保管および移送コンテナ
- 壁の保護
- ラボ機器
- 自動車メンテナンスツール
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 井戸ポンプ
- 塗装ブースとアクセサリー
- GUARDAIR 取り外し可能なダストブラシ
- SUPCO A / C冷凍アクセサリー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS プランジャー
- BUSSMANN 70シリーズ特殊ヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS 145-1シリーズパイププラグ
- HOFFMAN カラージャンクションボックスを介したタイプ12連続ヒンジフランジ
- VERMONT GAGE Npsmストレートパイプリング、NoGoセットプラグ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレータ、SSラグ、ブナ