DAYTON 1WBU8ファンガード60-1 / 4インチH60-1 / 4インチ幅
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
アイテム価格 | ファンガード |
深さ | 34 " |
ディメンションA | 60.25 " |
寸法B | 34 " |
ディメンションC | 2" |
外形寸法D | 54 " |
ゲージ | 16 |
高さ | 60.25 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
幅(Width) | 60.25 " |
船の重量(kg) | 100.8 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 深さ | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ゲージ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WBT8 | 16.12 " | 15 " | 16.125 " | 15 " | 1.25 " | 12 " | 20 | 16.125 " | ¥42,557 | |
1WBT9 | 20.12 " | 15 " | 20.125 " | 15 " | 1.25 " | 16 " | 20 | 20.125 " | ¥63,446 | |
1WBU1 | 22.12 " | 15 " | 22.125 " | 15 " | 1.25 " | 18 " | 20 | 22.13 " | ¥69,493 | |
1WBU2 | 24.12 " | 15 " | 24.125 " | 15 " | 1.25 " | 20 " | 20 | 24.125 " | ¥74,955 | |
1WBU3 | 28.12 " | 22 " | 28.125 " | 22 " | 1.25 " | 24 " | 18 | 28.13 " | ¥92,894 | |
1WBU4 | 34.12 " | 22 " | 34.125 " | 22 " | 1.25 " | 30 " | 18 | 34.125 " | ¥112,055 | |
1WBU5 | 40.12 " | 27 " | 40.125 " | 27 " | 2" | 36 " | 18 | 40.13 " | ¥140,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。