入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タコメータ |
正確さ | + / - 0.06 |
校正証明書 | 有り |
ディスプレイ | 5桁のLED |
光源 | レーザ |
メモリ | 最後/最小/最大 |
解像度 | 0.01〜1 RPM |
RPM範囲 | 6〜99,999 |
速度 | 0.23〜7620 M / Min |
速度 | 0.8 ~ 25,000 fpm |
タイプ | 連絡先 |
作動距離 | 240インチ |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | ディスプレイ | アイテム価格 | RPM範囲 | 速度 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-105A | 有り | 5桁のLCD | タコメータ | 0.10〜25,000 | 0.02〜3810 M / Min | 0.05 ~ 12,500 fpm | ¥64,659 | ||
DT-107A | 有り | 5桁のLED | タコメータ | 0.10〜25,000 | 0.02〜3810 M / Min | 0.05 ~ 12,500 fpm | ¥65,785 | ||
DT-205LR | 有り | 5桁のLCD | タコメータ | 6〜99,999 | 0.11〜3810 M / Min | 0.4 ~ 12,500 fpm | ¥78,616 | ||
DT-105A-S12 | NIST | 5桁のLCD | タコメータ | - | 0.03〜7620 M / Min | - | ¥76,385 | ||
DT-107A-S12 | NIST | 5桁のLED | タコメータ | - | 0.03〜7620 M / Min | - | ¥85,971 | ||
DT-207LR | NIST | 5桁のLED | タコメータ | - | 0.11〜3810 M / Min | - | ¥72,893 | ||
DT-205LR-S12 | NIST | 5桁のLCD | タコメータ | - | 0.23〜7620 M / Min | - | ¥83,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。