リフト製品LPT-080-48シリーズ、シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの最大サイズ | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-48-XXL | 48 "×192」 | 見積依頼
|
B | LPT-080-48-XXW | 96 "×98」 | 見積依頼
|
LPT-080-48シリーズ、シザーリフトテーブル
リフト製品 LPT-080-48 シリーズ シザー リフト テーブルは、シザー機構を使用して垂直方向に荷物を昇降させるように設計されています。 これらのテーブルは、製造、倉庫、資材運搬施設での使用に最適で、重量物の移動や位置決めを支援します。 ピボットポイントとカムローラーがあり、さらにメンテナンスを容易にするグリースフィッティングが装備されています。 これらのリフト テーブルは剛性を高めるためにすべて溶接構造になっており、最大 8000 ポンドの荷重に耐えることができます。 1.5HP TENV スーパートルクモーターが統合されており、耐用年数が長くなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールプラグ
- ドレンチシャワー
- 汎用油圧モーター
- 真空レギュレーター
- コンベヤー
- 電気ヒーターおよび付属品
- 電圧レギュレーション
- 特殊研磨剤
- ルーフィング
- HASTINGS FILTERS 燃料フィルター、スピンオン
- REDINGTON アワーメーターACクォーツ
- EBERBACH 防爆ブレンダー
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電動標準バタフライ バルブ、FKM
- EATON E57 シリーズ 誘導型近接センサー取り付けナット
- EATON 50シリーズ光電センサー
- DAYTON ハウジングアセンブリ
- ALLEGRO SAFETY HEPAフィルター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 26