汎用油圧モーター
Jシリーズ油圧モーター
油圧モーター
形式 | モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-1749 | ¥111,488 | |||||||
B | 101-1700 | ¥117,414 | |||||||
B | 101-1033 | ¥118,077 | |||||||
A | 101-1009 | ¥109,050 | |||||||
A | 103-1570 | ¥159,908 | |||||||
B | 103-1537 | ¥171,842 | |||||||
A | 101-1750 | ¥119,388 | |||||||
B | 101-1701 | ¥122,032 | |||||||
B | 101-1034 | ¥120,799 | |||||||
A | 101-1010 | ¥119,395 | |||||||
A | 103-1010 | ¥161,179 | |||||||
B | 103-1034 | ¥167,547 | |||||||
A | 103-1011 | ¥166,876 | |||||||
B | 103-1035 | ¥166,906 | |||||||
B | 101-1035 | ¥125,991 | |||||||
A | 101-1011 | ¥123,352 | |||||||
B | 103-1538 | ¥170,799 | |||||||
B | 101-1702 | ¥128,617 | |||||||
A | 103-1571 | ¥168,871 | |||||||
A | 101-1751 | ¥124,231 | |||||||
A | 103-1572 | ¥174,128 | |||||||
B | 103-1539 | ¥175,342 | |||||||
B | 101-1703 | ¥131,186 | |||||||
A | 101-1752 | ¥128,590 | |||||||
B | 101-1036 | ¥134,438 |
Sシリーズ油圧モーター
形式 | モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103-1573 | ¥173,402 | |||||||
A | 103-1540 | ¥165,609 | |||||||
A | 103-1026 | ¥168,884 | |||||||
A | 103-1002 | ¥165,648 | |||||||
A | 103-1027 | ¥180,423 | |||||||
A | 103-1003 | ¥181,827 | |||||||
A | 103-1574 | ¥172,150 | |||||||
A | 103-1541 | ¥171,370 | |||||||
A | 103-1542 | ¥186,989 | |||||||
A | 103-1004 | ¥184,749 | |||||||
A | 103-1028 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 103-1012 | ¥174,709 | |||||||
A | 103-1036 | ¥178,574 | |||||||
A | 103-1029 | ¥187,990 | |||||||
B | 103-1013 | ¥180,518 | |||||||
A | 103-1037 | ¥183,765 | |||||||
A | 103-1005 | ¥180,291 | |||||||
B | 103-1014 | ¥190,616 | |||||||
A | 103-1038 | ¥188,576 | |||||||
A | 103-1006 | ¥192,601 | |||||||
A | 103-1030 | ¥191,122 | |||||||
B | 103-1015 | ¥200,576 | |||||||
A | 103-1039 | ¥200,039 | |||||||
A | 103-1031 | ¥205,751 | |||||||
A | 103-1007 | ¥199,407 |
Hシリーズ油圧モーター
形式 | モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-1025 | ¥112,563 | |||||||
A | 101-1001 | ¥110,410 | |||||||
A | 101-1002 | ¥128,503 | |||||||
A | 101-1026 | ¥123,349 | |||||||
A | 101-1003 | ¥121,632 | |||||||
A | 101-1027 | ¥134,232 | |||||||
A | 101-1755 | ¥126,190 | |||||||
A | 101-1706 | ¥128,592 | |||||||
A | 101-1707 | ¥135,218 | |||||||
A | 101-1756 | ¥137,170 | |||||||
A | 101-1004 | ¥135,885 | |||||||
A | 101-1005 | ¥129,061 | |||||||
A | 101-1029 | ¥141,576 | |||||||
B | 101-1037 | ¥148,917 | |||||||
A | 101-1013 | ¥125,787 | |||||||
A | 101-1006 | ¥144,825 | |||||||
A | 101-1014 | ¥144,825 | |||||||
A | 101-1030 | ¥150,386 | |||||||
B | 101-1038 | ¥147,419 | |||||||
B | 101-1039 | ¥155,216 | |||||||
A | 101-1015 | ¥162,764 | |||||||
A | 101-1031 | ¥167,957 | |||||||
A | 101-1007 | ¥164,844 | |||||||
A | 101-1032 | ¥158,656 | |||||||
A | 101-1008 | ¥177,295 |
油圧モーター、ポンプ
汎用油圧モーター
油圧モーターは、油圧ポンプと組み合わせて使用され、クレーン、掘削機、コンベヤー、フィーダー、ウインチ、クレーンドライブなどの外部負荷を移動するために、流体エネルギーをトルクまたは角変位に変換します。 Raptor Supplies は、正確なタイミングを計り、ギアセットを通る流量を制御するスプールバルブを備え、スムーズな走行性能を実現するイートンのジェローターおよびジェローラーモーターを幅広く提供しています。 入出力の流れの方向を変えることで、両方向に等しいトルクを発生させながら、モーターシャフトの回転を瞬時に逆転させることができます。 Eaton の J シリーズは、コンパクトなサイズで高速化を実現するために、別個の専用スプールとスプール バルブ ドライブを利用しています。 これらすべての油圧ポンプには、無限のベアリング寿命 (定格負荷時) とより高い効率を実現する流体動圧ベアリングが装備されています。
詳細はこちら
- チューブ継手
- 訪問数
- 直線運動
- Hardware
- ラボ診断
- 小ねじ
- キャンバスの雑用とジャージーグローブ
- 耐カットスリーブ
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- トルクレンチアクセサリー
- SQUARE D 240VAC、磁気モータースターター
- SGS PRO ダブルカットカーバイドバー、木の形
- PROTO クロウフットレンチ
- TOUGH GUY プッシュブルームブラックタンピコ/ワイヤーセンター特殊ブラシ
- VULCAN HART シールドアセンブリ
- BRASS KNUCKLE 変圧器シリーズ、保護メガネ
- MAGLINER パレット
- SIGNODE ハンドル
- WHEATON ダウンスティッシュグラインダー
- VESTIL VPLDOシリーズ アルミプレートドーリー