SHIMPO
フィルタ
テスト機器
空気力学
パワーツール
溶接
新浦について
日本電産グループの Shinpo は、研究業務の QC / QA およびメンテナンス、修理、運用プロセスに応用される精密検査機器の大手メーカーです。 Shinpo Instruments のカタログには、デジタルおよび機械式フォース ゲージ、タコメーター、ストロボスコープ、プロセス パネル メーターおよびセンサーが含まれています。 Shimpo フォース ゲージは、荷重テスト中に力を測定するために使用され、最大 1000 ポンド (453.59 kg) の荷重 (引張荷重と圧縮荷重の両方) に耐えることができます。 ブランドの デジタルフォースゲージ 180 度反転可能なディスプレイと、プッシュ操作とプル操作の両方に対応するデュアルラベルのキーパッドを備えています。 Shinpo 5桁LCD/LED タコメータ モーター、コンベア、ファンの速度測定テストでの使用に最適で、最大 99999 rpm の速度を検出できます。 これらの製品と、テスト プレート、チゼル ヘッド、アダプター、チャック ピンなどの関連アクセサリの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.