MARATHON MOTORS 商用コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、三相、リジッドベース、シャフトアップまたは水平
Marathon 商用コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、換気および生産ライン アプリケーション用の HVAC および液体処理装置への電力供給に適しています。 マラソン 全閉モーター 水が浸入しやすい環境でも使用できます。
形式 | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | デューティ | kW | NEMAデザイン | 利き手 | RPM | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K48TN6119S | コンデンサーファンモーター | - | 連続エアオーバー | - | - | - | - | 自動応答オプション | ¥155,843 | |
A | 056T11O15511 | HVACモーター | F2のみ | 継続的なAOM | 0.56 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター | ¥137,068 | |
B | 056T11O5305 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.75 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥139,593 | |
C | 056T11O5306 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.12 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥149,680 | |
D | 056T11O11002 | HVACモーター | F1のみ | 連続的な | 0.37 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥125,018 | |
E | 056T11O5310 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.49 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター | ¥162,432 | |
F | 056T8O15504 | HVACモーター | F1のみ | 連続的な | 1.12 | B | 水平な | 900 | 自動プロテクター | ¥188,846 | |
G | 056T11O11001 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.246 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥115,891 | |
H | 056T8O5306 | HVACモーター | W8 | 継続オーサム | 0.75 | デザインコードなし | シャフトアップ | 900 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥208,018 |
特徴
- これらのモーターには、モーターを通る空気の流れを可能にするための開いた通気孔を備えた開放防滴エンクロージャがあります。
- それらは、固い表面への取り付けを可能にするためのネジ穴付きのしっかりしたベースを備えています。
- これらのモーターは、狭いスペースでも負荷を駆動するためのシャフトアップ/水平方向です。
- 一部のモデルには、モーターの過熱を防ぐための自動熱保護機能があります。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Marathon 商用コンデンサー ファン / ヒート ポンプ モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ユーザーがモーターを持ち上げて固定面に置くことができるように、上部にリングが組み込まれています。 配置したら、しっかりとしたネジ付きプレートを使用して、モーターを所定の位置に取り付け/固定できます。
これらの Marathon 商用コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、頻繁に注油する必要がありますか?
これらのモーターにはボールベアリングが密封されているため、頻繁な注油が不要です。
Marathon 商用コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、屋外での垂直設置に適していますか?
垂直方向を実装する場合、これらのモーターは屋内に設置する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧バルブ
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- コレットツールポストとホルダーセット
- コードレストラックソーアクセサリー
- 自立型シャワー室とドア
- モーター用品
- エアフィルター
- 自動車曳航
- カートンステープラーとシーラー
- パテ
- SQUARE D 手動モータースイッチの切り替え
- WESTWARD スターEソケット、1/4 "ドライブ
- GROTE リフレクタースクリューマウントレッド1/2インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ウルトラビンを備えたワイヤー棚ユニット
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズ ガイド リング、ステンレス鋼
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ アクロマート対物レンズ
- LYNDEX-NIKKEN フェイスミルホルダー
- SMC VALVES XNUMX位置シリンダ
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GTEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- BROWNING SHR1シリーズ スプロケット